Metro – Bureau de réception en L – 72 x 78 po, noyer

Pour accueillir les visiteurs avec style. Design moderne pour vestibules, bureaux et salles d'attente.
  • Guichet de 42 po de hauteur pour effectuer les transactions et les contrôles d'entrées.
  • Modèle en stratifié de conception entièrement fermée avec huche munie d'un panneau de séparation de style épuré. Dessus de 1 1/2 po d'épaisseur.
  • Configuration du côté gauche ou droit.
  • Classeurs mobiles à caisson optionnels en vente.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-11733 Bureau en L 72 x 78 po 260 1 788 $ 1 716 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • Hors tout : 70 7/8 x 77 1/4 x 41 3/4 po (long. x larg. x haut.)
  • Bureau (réel) : 71 x 29 1/2 x 29 3/4 po (Long. x larg. x Haut.)
  • Retour : 47 1/4 x 24 5/8 x 29 3/4 po (long. x larg. x haut.)
  • Comptoir de transaction :
    • Globales : 70 7/8 x 15 3/4 po (long. x larg.)
    • Dégagement en dessous : 10 7/8 po
  • Trou à œillet (diamètre) : 2 3/8 po
ÉPAISSEUR :
  • Comptoir de transaction : 1 po
MATÉRIAU :
  • Intérieur : panneau de particules
  • Surface : stratifiée thermofusionnée
  • Panneau de séparation : Acier
CARACTÉRISTIQUES :
  • Pieds de nivellement ajustable pour les planchers irréguliers.
CAPACITÉ :
  • 250 lb
COULEUR :
  • Il n'y a pas de correspondance PMS exacte en raison du motif similibois.
    • Dessus (le plus près des rayures foncées) : PMS 7603C
    • Dessus (le plus près des rayures claires) : PMS 7504C
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.183 x 198 cm72 x 78 po
POIDS118 kg260 lb
PIÈCES :
  • H-6655 Passe-fils en plastique pour tables et bureaux Uline – Noir, 2 3/8 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
29/09/2026 01 h 28 m 41 s PM; CNWEB25