Metro – Poste de travail de bureau – En L pour 4 personnes, 144 x 144 po, noyer

Aménagez votre bureau avec des postes de travail modernes et personnalisés.
  • Structure en acier robuste et dessus stratifié de 1 1/2 po d'épaisseur. Hauteur de 30 po.
  • Classeurs mobiles à caisson avec 3 tiroirs pour un rangement pratique verrouillable.
  • Panneaux en tissu punaisables pour plus d'intimité. Hauteur de 12 po.
  • Passe-fils.
    Comprend :
    • 4 bureaux en L (72 x 72 po)
    • 4 classeurs mobiles à caisson (3 tiroirs)
    • 6 panneaux de séparation (72 po)
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg.
PDS
(lb)
PRIX
UNITAIRE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
H-11746 Bureau en L, 4 personnes 144 x 144 po 1 020 7 500 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • Poste de travail (réel) : 143 3/8 x 145 x 29 1/2 po (long. x larg. x haut.)
  • Chaque bureau (réel) : 70 7/8 x 70 7/8 po (long. x larg.)
  • Panneau de séparation : 70 1/16 x 13 3/4 po (larg. x Haut.)
  • Classeur mobile à caisson :
    • Réelles : 15 3/4 x 21 5/8 x 27 1/2 po (larg. x prof. x haut.)
    • Tiroirs (intérieur) :
      • Boîte : 12 1/4 x 15 1/4 x 2 3/8 po (larg. x prof. x haut.)
      • Document : 12 1/4 x 15 1/4 x 9 5/8 po (larg. x prof. x haut.)
    • Roulettes : 1 7/8 x 1 3/8 po (diam. x larg.)
  • Trou à œillet (diamètre) : 2 3/8 po
  • Pieds : 2 3/8 x 1 5/8 po (long. x larg.)
ÉPAISSEUR :
  • Panneau de séparation : 1 3/8 po
MATÉRIAU :
  • De table :
    • Intérieur : panneau de particules
    • Surface : stratifiée thermofusionnée
    • Bords : PVC (polychlorure de vinyle) résistant aux chocs
CARACTÉRISTIQUES :
  • Douze passe-câbles en plastique compris.
  • Pieds de nivellement ajustable pour les planchers irréguliers.
  • Classeur mobile à caisson :
    • Comprend deux clés.
    • Cinq roulettes pivotantes (2 verrouillables).
  • Des postes de travail dos à dos supplémentaires peuvent être fixés à l'aide des supports inclus.
CAPACITÉ :
  • 250 lb
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Panneau de séparation en tissu :
    • Nettoyage de tous les jours : Sous vide
    • Taches : Nettoyer les taches avec de l'eau chaude ou un nettoyant moussant pour tissus d'ameublement.
COULEUR :
  • Il n'y a pas de correspondance PMS exacte en raison du motif similibois.
    • Dessus (le plus près des rayures foncées) : PMS 7603C
    • Dessus (le plus près des rayures claires) : PMS 7504C
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.366 x 366 cm144 x 144 po
POIDS463 kg1 020 lb
PIÈCES :
  • H-6655 Passe-fils en plastique pour tables et bureaux Uline – Noir, 2 3/8 po
  • H-9199 Clé principale pour caissons et armoires
  • H-9785-LOCKQ Serrure et clés pour tiroirs de classeurs Downtown et Metro
  • H-9786 Matériel de fixation pour bureaux Metro
  • H-9787 Matériel de fixation pour bureaux en L Metro
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
30/10/2026 08 h 23 m 57 s PM; CNWEB5