Porte va-et-vient simple résistante aux impacts – 3 x 7 pi, gris

Résiste au trafic constant dans les entrepôts, les supermarchés ou les cuisines.
  • Porte battante à double sens. S'installe facilement à l'intérieur des montants de porte.
  • Épaisseur de 11/16 po. Plastique ABS durable avec cadre en PVC. Charnières en acier inoxydable.
  • Fenêtre en acrylique de 14 x 16 po encastrée dans une moulure en caoutchouc noir.
  • Matériel d'installation inclus.
  • À utiliser avec les plaques de bas de porte en acier inoxydable, vendues séparément.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS DE LA PORTE
larg. x haut.
PDS
(lb)
PRIX
UNITAIRE
COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
H-11777GR Porte simple 3 x 7 pi 80 2 355 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • Les dimensions de la porte indiquées dans le tableau correspondent aux dimensions de l'ouverture de la porte.
MATÉRIAU :
  • Porte :
    • Intérieur : Polymère alvéolaire
    • Cadre : PVC expansé
  • Canal arrière : Acier thermolaqué de calibre 14
CARACTÉRISTIQUES :
  • Charnière : Système breveté de charnière à basculement simple
COULEUR :
  • RAL 7044
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
TAILLE DE LA PORTE L x H91 x 213 cm3 x 7 pi
POIDS36 kg80 lb
ACCESSOIRES :
  • H-11779 Plaques de bas de porte en acier inoxydable pour portes va-et-vient résistantes aux impacts – 18 x 34 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
31/10/2026 05 h 48 m 24 s PM; CNWEB23