Downtown – Bureau de direction à hauteur réglable avec devant droit – 66 x 30 po, gris

Recommandé pour les personnes athlétiques et en forme. Le bureau s'ajuste silencieusement de 30 à 48 po de hauteur.
  • Panneau cache-jambes télescopique pour un aspect épuré.
  • Commande à bouton-poussoir simple à utiliser avec 4 hauteurs programmables.
  • Classeurs à caisson verrouillables.
  • Dessus stratifié de 1 1/4 po d'épaisseur avec bords biseautés et bordure argentée. 2 passe-fils.
  • Alimenté par des moteurs électriques silencieux. Cordon d'alimentation de 14 pi.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg.
CAPACITÉ 
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-11792GR Bureau avec devant droit 66 x 30 po 275 340 2 574 $ 2 517 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Réelles : 66 1/8 x 29 1/2 x 30 – 48 po (LONG. x LARG. x HAUT.)
  • Tiroirs (intérieur) : 
    • Boîte : 12 1/4 x 16 1/8 x 2 1/2 po (larg. x prof. x haut.)
    • Document : 12 1/4 x 16 1/8 x 9 1/2 po (larg. x prof. x haut.)
  • Trou à œillet (diamètre) : 2 3/8 po
ÉPAISSEUR :
  • Cache-jambes : 11/16 po
MATÉRIAU :
  • Intérieur : panneau de particules
  • Surface : stratifiée thermofusionnée
CARACTÉRISTIQUES :
  • Les tiroirs sont dotés de patins à roulement à billes à extension complète.
  • Les tiroirs pour dossiers peuvent être utilisés pour le rangement de dossiers de format commercial ou de grand format.
  • Les caissons ont des serrures différentes.
  • Tous les tiroirs sont verrouillés lorsque le verrou est enclenché.
CAPACITÉ :
  • Tiroir : 15 lb distribuées également
  • Tiroir classeur : 35 lb distribuées également
COULEUR :
  • Il n'y a pas de correspondance PMS exacte en raison du motif similibois.
    • Couleur unie la plus proche : PMS 404 C
UTILISATION :
  • Ne pas régler la hauteur du bureau avec une charge supérieure à 100 lb sur le dessus.
SPÉCIFICATIONS :
  • Système d'entraînement :
    • 110 V
    • 5 amps
    • 50/60 Hz
  • Vitesse de levage : 1 1/4 po par seconde
  • Certification cTUVus
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.168 x 76 cm66 x 30 po
CAPACITÉ 125 kg275 lb
POIDS154 kg340 lb
PIÈCES :
  • H-9199 Clé principale pour caissons et armoires
  • H-9785-LOCKQ Serrure et clés pour tiroirs de classeurs Downtown et Metro
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/17/2026 02:13:43 a.m.; CNWEB23