Tapis de protection antichute – 2 x 3 pi

CAFÉTÉRIAS

Recommandé pour les postes à boissons, les salles de bain, les cafétérias.
  • 100 % caoutchouc nitrile. Résistance antidérapante supérieure.
  • Trous de drainage de 5/8 po pour un écoulement facile des liquides et des débris.
  • Traitement antimicrobien. Aide à résister aux odeurs.
  • Motif entrecroisé unique pour une meilleure adhérence.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS ÉPAISSEUR PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 6+
H-1180 2 x 3 pi 7/16 po 79 $ 76 $ 74 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Réelles : 23 x 34 po (long. x larg.)
MATÉRIAU :
  • Mousse à alvéoles fermées
  • Contenu recyclé : 15 %
TEMPÉRATURE :
  • Efficacité : -29º à 93 °C (-20º à 200 °F)
APPARENCE :
  • Bords : Biseauté sur 4 côtés
UTILISATION :
  • Résiste aux produits chimiques, à la graisse et à l'huile.
  • Sécuritaire pour le soudage.
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Récurer à l'aide d'une brosse de lavage au besoin.
  • Utiliser un détergent à pH neutre.
  • Rincer avec un boyau d'arrosage ou un nettoyeur à pression.
  • Suspendre pour sécher.
  • Peut être lavé dans les lave-vaisselle commerciaux.
  • Peut être stérilisé à l'autoclave.
SPÉCIFICATIONS :
  • L'antistatique est classifié 1010 à 1014 et accepte l'électricité statique le plus lentement.
  • Le dissipateur d'électricité statique est classifié 106 à 109 et se situe dans la moyenne des tapis DES.
  • Résiste aux rayons UV
  • Non résistant au feu.
  • Non approuvé par l'OSHA
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS61 x 91 cm2 x 3 pi
ÉPAISSEUR11 mm7/16 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
24/10/2026 07 h 59 m 40 s PM; CNWEB5