Downtown – Table de conférence de direction – Avec système d'alimentation, 144 x 48 po, gris

Haut de gamme et distingué. Rassemblez des dirigeants pour des réunions de conseil d'administration et des vidéoconférences.
  • Desssus stratifié robuste de 1 3/4 po d'épaisseur avec bords biseautés. Hauteur de 30 po.
  • Armoires encastrées verrouillables pour le stockage du matériel audiovisuel. Tablette intérieure ajustable.
  • Comprend des systèmes d'alimentation électriques rabattables : 4 prises et 4 ports USB chacun.
Nº DE
MODÈLE
FORME DIMENSIONS
long. x larg.
CAPACITÉ
DE SIÈGES
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-11808GR Rectangulaire 144 x 48 po 12 435 3 482 $ 3 418 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Globale (réelle) : 141 3/4 x 47 1/4 x 29 15/16 po (long. x larg. x haut.)
  • Caissons : 
    • Globales : 19 1/8 x 18 7/8 x 28 1/8 po (larg. x prof. x haut.)
    • Intérieur : 17 1/2 x 18 3/8 x 21 1/2 po (larg. x prof. x haut.)
    • Tablette réglable : 17 7/16 x 17 5/16 po (larg. x prof.)
  • Cordon (longueur) : 8 pi 3/16 po
SPÉCIFICATIONS :
  • Centre d'alimentation :
    • Certifié cULus
    • Prises électriques :
      • Fiche à 3 broches
      • 125 V
      • 15 amps
    • Ports USB (type A/type C) :
      • 3,4 ampères
      • 5 V
ÉPAISSEUR :
  • Étagère à piédestal : 11/16 po
MATÉRIAU :
  • Dessus de table :
    • Intérieur : Panneau de particules/MDF/nids d'abeilles en papier
    • Surface : stratifiée thermofusionnée
    • Bords : PVC (polychlorure de vinyle) résistant aux chocs
COULEUR :
  • Il n'y a pas de correspondance PMS exacte en raison du motif similibois.
    • Plateau (couleur unie la plus proche) : PMS 404 C
    • Cadre : Gris froid 7 C
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.366 x 122 cm144 x 48 po
POIDS197 kg435 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/18/2026 08:45:36 a.m.; CNWEB5