Chaise de direction en maille – Gris

Entièrement équipé. Réglages en douceur et confort supplémentaire pour les directeurs qui travaillent dur.
  • Dossier en maille segmentée avec support lombaire réglable.
  • Siège incurvé en tissu souple avec mousse moulée de 3 1/2 po d'épaisseur.
  • Accoudoirs réglables en 3 directions.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS DU SIÈGE
larg. x prof.
CAPACITÉ
(lb)
HAUTEUR
RÉGLABLE
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4+
H-11817GR Chaise 19 x 20 po 300 18 à 22 po 52 593 $ 572 $  AJOUTER
ASSEMBLAGE FACILE. EXPÉDIÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS.
DIMENSIONS :
  • Hors tout : 27 3/8 x 28 1/2 x 39 1/4 – 42 1/2 po (l x D x H)
  • Dos : 20 1/4 x 24 po (larg. x haut.)
  • Siège (réelles) : 19 1/2 x 19 1/2 po (larg. x prof.)
  • Hauteur de l'accoudoir (hauteur du siège au plus bas) :
    • Réglage le plus bas : 23 7/8 po
    • Réglage le plus haut : 26 3/4 po
  • Base (diamètre) : 25 3/4 po
  • Roulettes : 2 3/8 x 2 po (diam. x larg.)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Ajustements :
    • Hauteur du siège
    • Inclinaison synchrone
    • Tension d'inclinaison ajustable
    • Siège coulissant
    • Inclinaison arrière préréglée
    • Accoudoirs : hauteur/largeur/angle
  • Classe 4 pneumatique
MATÉRIAU :
  • Dos : Maille 100 % polyester
  • Siège : Tissu d'ameublement 100 % polyester
  • Accoudoirs : Polypropylène
  • Base/roulettes : nylon
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Nettoyage de tous les jours : Passez l'aspirateur pour éliminer les saletés non adhérentes.
  • Nettoyage en profondeur : Nettoyez les taches sur les tissus d'ameublement à l'aide d'un shampooing à base d'eau ou d'une mousse nettoyante pour tissus d'ameublement.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme ou supérieur aux normes ANSI/BIFMA.
  • Conforme à la norme CA TB117-2013
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DU SIÈGE LARG. X PROF.48 x 51 cm19 x 20 po
CAPACITÉ 136 kg300 lb
HAUTEUR AJUSTABLE46 à 56 cm18 à 22 po
POIDS24 kg52 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
09/11/2026 11:28:14 a.m.; CNWEB26