Chaise de conférence en maille

Restez au frais dans la salle de réunion. Un look élégant et un confort aéré.
  • Profil aérodynamique avec dossier en maille. Soutien lombaire réglable.
  • Siège en vinyle facile à nettoyer avec mousse moulée de 2 1/2 po d'épaisseur.
  • Base et accoudoirs en aluminium poli.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS DU SIÈGE
larg. x prof.
CAPACITÉ
(lb)
HAUTEUR
RÉGLABLE
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4+
H-11823BL Maille 20 x 20 po 275 18 à 22 po 38 381 $ 367 $  AJOUTER
ASSEMBLAGE FACILE. EXPÉDIÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS.
DIMENSIONS :
  • Hauteur ajustable (réelle) : 17 3/4 x 21 1/2 po
  • Hors tout : 25 x 26 1/4 x 39 1/4 - 43 po (larg. x prof. x haut.)
  • Dossier (hauteur) : 22 1/4 po
  • Hauteur de l'accoudoir (hauteur du siège au plus bas) :
    • Réglage le plus bas : 25 1/2 po
    • Réglage le plus haut : 29 1/4 po
  • Base (diamètre) : 27 po
  • Roulettes : 1 3/4 x 2 3/8 po (l x diam.)
MATÉRIAU :
  • Dos : Maille 100 % polyester
  • Accoudoirs : Rembourrage de polyuréthane
CARACTÉRISTIQUES :
  • Siège : 100 % antimicrobien
  • Ajustements :
    • Hauteur du siège
    • Cran de bascule verticale
    • Inclinaison synchrone
    • Tension d'inclinaison
    • Support lombaire
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Nettoyage de tous les jours :
    • Passez l'aspirateur pour éliminer les saletés non adhérentes.
    • Un savon doux et de l'eau peuvent être utilisés pour éliminer les taches solubles dans l'eau.
  • Nettoyage en profondeur : 
    • Vinyle : Utiliser du Formula 409ᴹᴰ et de l'eau.
      • Do not use alcohol cleaners.
    • Maille : Nettoyer ponctuellement avec un shampooing à base d'eau ou une mousse nettoyante pour tissus d'ameublement.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme ou supérieur aux normes ANSI/BIFMA.
  • Conforme à la norme CA TB117-2013
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DU SIÈGE LARG. X PROF.51 x 51 cm20 x 20 po
CAPACITÉ 125 kg275 lb
HAUTEUR AJUSTABLE46 à 56 cm18 à 22 po
POIDS17 kg38 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
09/11/2026 11:28:14 a.m.; CNWEB26