Treillis en fil de métal pour rayonnage à palettes – 34 po de largeur, 48 po de profondeur

La bordure en cascade procure plus de résistance et un ajustement parfait.
  • Mise en place facile. Aucun outil requis.
  • Treillis galvanisé de 2 1/2 x 4 po optimise l'efficacité des systèmes à jet d'eau.
  • Résistant à la rouille et à la corrosion.
  • Comprend 3 profilés de support.
  • Compatible avec les rayonnages à palettes de dimensions :


Bordure en cascade, ajustement parfait.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
larg. x prof.
POUR RAYONNAGES CAPACITÉ DE
CHARGE (lb)
PDS
(lb)
PRIX PAR TREILLIS (MIN. 2) EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
LARGEUR PROFONDEUR 2 12+
H-11874 34 x 48 po 72 po 48 po 2 500 21 71 $ 66 $ treillis AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Réelles : 33 3/4 x 49 po (Larg. x Prof.)
  • Profilés de support (longueur) : 44 1/4 po
ÉPAISSEUR :
  • Fil de métal : Calibre 6
  • Profilés de support : Calibre 13
QUANTITÉ :
  • Nécessite deux plateformes par niveau pour les rayonnages à palettes de 72 po de largeur.
MATÉRIAU :
  • Fini prégalvanisé
COMPATIBILITÉ :
  • Compatible avec les lisses à épaulement pour rayonnage à palette de 1 5/8 po.
  • Non compatible avec les lisses à caisson (forme rectangulaire solide sans rebord).
CAPACITÉ :
  • La capacité de charge dans le tableau est celle de chaque plateforme calculée en fonction d'une charge distribuée uniformément. 
    • Remarque : L'utilisation de la plateforme n'augmente pas la capacité totale indiquée des lisses.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF.86 x 122 cm34 x 48 po
POUR LARGEUR D'ÉTAGÈRE183 cm72 po
POUR PROFONDEUR D'ÉTAGÈRE122 cm48 po
CAPACITÉ DE CHARGEMENT1 134 kg2 500 lb
POIDS10 kg21 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
14/10/2026 03 h 20 m 41 s PM; CNWEB25