Chariot utilitaire à tablette plate avec armoire – Roues pneumatiques de 8 po, 44 x 25 x 37 po, rouge

Chariot robuste. Espace de rangement sécuritaire et solide pour tous les outils et l'équipement de valeur.
  • Panneaux en acier fixés fermement au chariot en mousse structurée.
  • Portes d'armoire verrouillables avec passe-fils à l'arrière.
  • La tablette supérieure peut servir de surface de travail.
  • 2 roulettes pivotantes et 2 fixes.
  • Barre multiprise et crochets utilitaires en vente.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION TYPE DE
ROUE
DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
CAPACITÉ DE
CHARGE
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE  COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-11903R Plat Pneumatique – 8 po 44 x 25 x 37 po 500 lb 94 638 $ 610 $  AJOUTER
ASSEMBLAGE FACILE. EXPÉDIÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS.
DIMENSIONS :                              
  • Les dimensions indiquées dans le tableau comprennent la poignée et les roues.
  • Largeur hors tout (avec poignée d'armoire) : 27 3/4 po
  • Intérieur :
    • Tablette inférieure : 32 9/16 x 23 11/16 po   
    • Plateau à poignée : 4 3/4 x 22 3/16 po     
    • Armoire : 35 3/4 x 24 x 22 1/4 po (larg. x prof. x haut.) 
    • Ouverture de porte : 25 1/4 x 15 5/8 po (larg. x Haut.) 
ÉPAISSEUR :
  • Armoire :
    • Côtés/arrière : de calibre 20
    • Portes : Calibre 18
    • Cadre de porte : Calibre 16
MATÉRIAU :
  • HDPE (polyéthylène haute densité)
CAPACITÉ :
  • Tablette : 250 lb
COMPREND :
  • (2) clés
ACCESSOIRES :
  • Parasurtenseur à 3 prises : H-5941
ROULETTES DE REMPLACEMENT :
  • Pneumatique de 8 po :
    • Rigide : H-3328GR-R
    • Pivotant : H-3328GR-S
    • Ensemble (2 fixes, 2 pivotantes et quincaillerie) : H-2505CASKIT
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
TYPE DE ROUES20 cm, pneumatiquePneumatique – 8 po
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.112 x 64 x 94 cm44 x 25 x 37 po
CAPACITÉ DE CHARGEMENT227 kg500 lb
POIDS43 kg94 lb
ACCESSOIRES :
  • H-3328BL-R Roulette pneumatique – Fixe, 8 x 2 1/2 po, noir
  • H-3328BL-S Roulette pneumatique – Pivotant, 8 x 2 1/2 po, noir
  • H-3328BL-SWB Roulette pneumatique – Pivotant avec frein, 8 x 2 1/2 po, noir
  • H-3328GR-SWB Roulette pneumatique – Pivotant avec frein, 8 x 2 1/2 po, gris
  • H-9847 Barre multiprise pour chariots utilitaires Uline
  • H-9851 Crochets utilitaires pour chariots utilitaires Uline
PIÈCES :
  • H-2505-HDWR Matériel de fixation pour chariots utilitaires Uline avec roues pneumatiques
  • H-3328GR-R Roulette pneumatique – Fixe, 8 x 2 1/2 po, gris
  • H-3328GR-S Roulette pneumatique – Pivotant, 8 x 2 1/2 po, gris
  • H-3977 Pied pour chariots utilitaires Uline – Noir
  • H-8316R Panneaux d'armoire pour chariots utilitaires Uline – Rouge
  • H-8319 Clés pour chariot utilitaire avec armoire
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
24/10/2026 04 h 41 m 10 s PM; CNWEB23