Uline – Balance à plateforme haut de gamme – 330 lb x 0,05 lb

Très grand indicateur facile à lire.
  • Se connecte à votre ordinateur grâce à la connectivité RS-232.
  • Conversion lb/kg.
  • Réglage automatique du zéro.
  • Tour de montage amovible de 26 po.
  • Indicateur de surcharge.
  • Calcule le poids d'échantillon.
  • Peut compter jusqu'à 999 999 pièces.
  • Fonctionne avec des batteries rechargeables ou l'adaptateur c.a. inclus.
GARANTIE DE 1 AN
Nº DE
MODÈLE
DIM. DE LA
PLATEFORME
STYLE DE LA
PLATEFORME
CAPACITÉ/
PRÉCISION
PDS D'EXP.
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-11906 18 x 23 po Acier inoxydable 330 lb x 0,05 lb 58 1 207 $ 1 186 $  AJOUTER
AVANT L'UTILISATION :
  • Aucun étalonnage requis :
    • Les balances sont étalonnées avant de quitter l'usine du fabricant.
DIMENSIONS :
  • Hauteur (globale) : 34 1/2 po
  • Hauteur de la plateforme (pieds de nivelage allongés) : 5 1/2 po
  • Indicateur d'affichage :
    • Globales : 9 1/2 x 6 1/4 x 3 1/2 po 
    • Écran : 6 7/8 x 2 3/4 po
    • Chiffre (hauteur) : 2,2 po
  • Câble d'adaptateur c.a. : 5 pi
MATÉRIAU :
  • Boîtier/colonne de l'indicateur : Acier inoxydable
  • Supports d'appui/de base : Plastique
  • Pied en forme de X : Aluminium
  • Pieds : Caoutchouc
  • Cellule de pesage : Alliage d'aluminium
TEMPÉRATURE :
  • -10 à 40 °C (14 à 104 °F)
MODES D'UTILISATION :
  • Pesée
  • Comptage
  • Pesée de contrôle
  • Maintien du poids
CARACTÉRISTIQUES : 
  • Écran : ACL avec rétroéclairage à DEL blanc
  • Nombre de chiffres : 6
  • Arrêt automatique 
SPÉCIFICATIONS :
  • Indice de protection de la plateforme : IP65
    • Protection totale contre la poussière.
    • Protégé de l'eau à basse pression projetée par une buse.
  • Indice de protection d'indicateur : IP68
    • Protection totale contre la poussière.
    • Protection contre les jets d'eau.
    • Protection contre les effets de l'immersion dans l'eau.
    • L'indice de protection ne s'applique que lorsque l'indicateur utilise une batterie interne.
      • Aucun indice de protection lorsque branché dans une prise de courant avec adaptateur c.a.
  • Capacité/précision :
    • KG : 150 x 0,02
  • Protection contre la surcharge : Capacité maximale de 150 %
  • Linéarité/Répétabilité​​​​​​​ : 1 d (0.05 lb)
CONFORMITÉ :
  • Non homologuée par le NTEP, non approuvée par Mesures Canada et non légale pour le commerce.
  • Fabricant conforme aux normes ISO 9001 :2008.
ALIMENTATION :
  • Adaptateur c.a. : 
    • Entrée : 110 à 230 V 
  • Pile rechargeable :
    • CC : 6 V/4 Ah
    • Autonomie de la batterie après une charge complète​​​​​​​ :
      • Sans rétroéclairage : 130 heures
      • Avec rétroéclairage : 65 heures
EXPÉDITION :
  • Ne peut être expédié par avion.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DE LA PLATEFORME46 x 58 cm18 x 23 po
CAPACITÉ/PRÉCISION150 kg x 23 g330 lb x 0,05 lb
POIDS D'EXPÉDITION26 kg58 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/10/2026 07:36:39 a.m.; CNWEB3