Uline Extreme – Balance à plateforme lavable à grande eau – 100 lb x 0,02 lb

Classé IP69 pour le lavage à haute pression.
  • Se connecte à votre ordinateur grâce à la connectivité RS-232.
  • Conversion lb/kg.
  • Réglage automatique du zéro.
  • Tour de montage amovible de 22 po.
  • Calcule le poids d'échantillon.
  • Résiste à des températures élevées.
  • Écran ACL rétroéclairé à couleurs changeantes.
  • Alimenté par la batterie interne ou l'adaptateur c.a. inclus.
GARANTIE DE 1 AN
Nº DE
MODÈLE
DIM. DE LA
PLATEFORME
STYLE DE LA
PLATEFORME
CAPACITÉ/
PRÉCISION
PDS D'EXP.
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-11908 16 x 20 po Acier inoxydable 100 lb x 0,02 lb 40 1 763 $ 1 685 $  AJOUTER
AVANT L'UTILISATION :
  • Aucun étalonnage requis :
    • Les balances sont étalonnées avant de quitter l'usine du fabricant.
DIMENSIONS :
  • Hauteur (globale) : 31 1/2 po
  • Hauteur de la plateforme (pieds de nivelage allongés) : 5 1/2 po
  • Indicateur d'affichage :
    • Globales : 9 1/4 x 6 po (larg. x haut.)
    • Chiffre (hauteur) : 2,2 po
  • Câble d'adaptateur c.a. : 5 pi
MATÉRIAU :
  • Pieds : Plastique
  • Cellule de pesage : Alliage d'aluminium
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Débrancher l’unité de l’adaptateur c.a. et boucher la prise avant le nettoyage.
TEMPÉRATURE :
  • Fonctionnement : -10 à 40 °C (14 à 104 °F)
MODES D'UTILISATION :
  • Pesée
  • Comptage
  • Pesée de contrôle
  • Maintien du poids
CARACTÉRISTIQUES : 
  • Affichage à 6 chiffres 
  • Arrêt automatique
SPÉCIFICATIONS :
  • Indice de protection de la plateforme : IP68
    • Protection totale contre la poussière.
    • Protégée contre les effets de l'immersion dans l'eau.
  • Indice de protection d'indicateur : IP69
    • Protection totale contre la poussière.
    • Protégée contre les jets d'eau puissants et à haute température à proximité.
    • Protection contre l'immersion dans l'eau.
    • L'indice de protection ne s'applique que lorsque l'indicateur utilise une batterie interne.
      • Aucun indice de protection lorsque branché dans une prise de courant avec adaptateur c.a.
  • Capacité/précision :
    • LB : 100 x 0,02
    • KG : 45,36 x 0,01
  • Linéarité/Répétabilité​​​​​​​ : 1 d (0.02 lb)
CONFORMITÉ :
  • Non homologuée par le NTEP, non approuvée par Mesures Canada et non légale pour le commerce.
  • Fabricant conforme aux normes ISO 9001 :2008.
ALIMENTATION :
  • Adaptateur c.a. :
    • Entrée : 100 à 240 V  
  • Batterie plomb-acide rechargeable :
    • Tension : 6 V/4 A
    • Autonomie de la batterie après une charge complète​​​​​​​ :
      • Sans rétroéclairage : 125 heures
      • Avec 100 % de luminosité du rétroéclairage : 30 heures
EXPÉDITION :
  • Ne peut être expédié par avion.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DE LA PLATEFORME41 x 51 cm16 x 20 po
CAPACITÉ/PRÉCISION45 kg x 9 g100 lb x 0,02 lb
POIDS D'EXPÉDITION18 kg40 lb
PIÈCES :
  • H-1652 Batterie pour balance compteuse simple et balance à plateforme Uline
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/10/2026 07:36:39 a.m.; CNWEB3