Uline – Balance de plancher portative – 35 x 38 x 3,5 po

Facile à déplacer dans les entrepôts et les zones de réception très fréquentés.
  • Rampes biseautées intégrées. Déposez-y des palettes ou faites-y rouler des barils.
  • Saisissez les poignées, inclinez la balance et faites-la rouler à travers les portes et les espaces restreints.
  • Écran à DEL avec câble de 20 pi et support de fixation compris.
  • Se connecte à votre ordinateur grâce à la connectivité RS-232.
  • Conversion lb/kg.
  • Tare de pleine capacité.
  • Réglage automatique du zéro.
  • Pattes de nivellement réglables.
  • Batterie interne et adaptateur c.a. inclus.
GARANTIE DE 1 AN
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
DIM. DE LA
PLATEFORME
CAPACITÉ/
PRÉCISION
PDS D'EXP.
(lb)
PRIX
UNITAIRE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
H-11933 35 x 35 x 3,5 po 27 x 27 x 1,5 po 2 000 lb x 0,5 lb 200 1 428 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Rampe (longueur) : 4 po
MATÉRIAU :
  • Balance : Acier avec peinture en poudre anticorrosion
  • Roue : Polyuréthane
TEMPÉRATURE :
  • -10 à 40 °C (14 à 104 °F) 
UTILISATION :
  • Les palettes plus larges que la plateforme peuvent être placées sur les barrières latérales pour le pesage.
    • Remarque : Le poids sera inexact si la charge touche le sol.
MODES D'UTILISATION :
  • Pesée
  • Comptage
  • Garde
CONFORMITÉ :
  • Non homologué NTEP, non légal pour le commerce et non approuvé par Mesures Canada.
SPÉCIFICATIONS :
  • Protection contre la surcharge : 200 %
  • Linéarité : 1 d (0,5 lb)
  • Répétabilité : 0,5 d (0,25 lb)
ALIMENTATION :
  • Adaptateur c.a. :
    • 100 à 240 V, 50/60 Hz
  • Rechargeable Lithium-Ion Battery : 6 V, 1,3 Ah
    • Une charge complète dure jusqu'à 100 heures.
ROUES DE RECHANGE :
  • Polyuréthane 1/2 po : H-10270
EXPÉDITION :
  • Ne peut être expédié par avion.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.89 x 97 x 9 cm35 x 38 x 3,5 po
DIMENSIONS DE LA PLATEFORME69 x 69 x 3 cm27 x 27 x 1,5 po
CAPACITÉ/PRÉCISION907 kg x 227 g2 000 lb x ,5 lb
POIDS D'EXPÉDITION91 kg200 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
16/11/2026 06 h 58 m 23 s PM; CNWEB25