Pompe utilitaire submersible – Manuel, 1⁄2 hp, cordon de 25 pi

Éliminez l'eau stagnante des aménagements paysagers, des sous-sols et des bateaux inondés.
  • À brancher pour une évacuation continue de l'eau. 120 volts.
  • Entièrement submersible. Pompe l'eau jusqu'à une hauteur de 25 pi.
  • Boîtier en thermoplastique résistant à la corrosion.
  • Cordon d'alimentation étanche de 25 pi.
  • Protection contre les surcharges thermiques empêchant la surchauffe.
  • Sortie NPT de 1 1/2 po. Adaptateur pour tuyau d'arrosage de 3/4 po inclus. À utiliser avec un tuyau d'arrosage, vendu séparément.
Homologué CSA
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION LONGUEUR
DE CORDON
hp DÉBIT DIMENSION MAX.
DES SOLIDES
PROFONDEUR
MIN. DE L'EAU
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-11956 Manuel 25 pi 1/2 55 gal/min 3/8 po 1/2 po 255 $ 245 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Hors tout : 9 x 6 1/4 x 10 1/2 po (Long. x larg. x Haut.)
  • Profondeur minimale de démarrage : 1 po
MATÉRIAU :
  • Turbine/moteur : Acier inoxydable
  • Joint d'arbre : Carbone/Céramique/Acier inoxydable
TEMPÉRATURE :
  • Liquide : 0 à 49 °C (32 à 120 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Moteur continu
  • Débit (gallons par minute) :
    • 0 pi de la tête: 55 gal/min
    • 5 pi de la tête: 48 gal/min
    • 10 pi de la tête: 42 gal/min
    • 15 pi de la tête: 34 gal/min
    • 20 pi de la tête: 25 gal/min
    • 25 pi de la tête: 16 gal/min
  • Avertissement : Ne pas immerger la pompe au-delà de l'extrémité du cordon électrique.
SPÉCIFICATIONS :
  • 4,9 ampères
  • Homologué cUL
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LONGUEUR DU CORDON8 M25 pi
DÉBIT208 l/min55 gal/min
SOLIDES MAX10 mm3/8 po
PROFONDEUR D'EAU MIN13 mm1/2 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/12/2026 02:49:32 a.m.; CNWEB4