Lisses supplémentaires pour rayonnages à palettes – 72 po

interlake

Pour ajouter facilement des niveaux supplémentaires à vos rayonnages à palettes.
  • Assemblage sans boulons. Les lisses s'enclenchent en position et sont ajustables par intervalles de 2 po.
  • Acier de calibre 16. Les lisses peuvent supporter 5 000 lb par niveau.
  • Comprend 2 lisses par niveau.

    Encliquetage rapide sans boulons
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION LARGEUR LISSES/
NIVEAU
HAUTEUR DE
LA LISSE
CAP. LISSES
(lb/paire)
PDS
(lb)
PRIX PAR NIVEAU EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4 8+
H-11968 Lisses
supplémentaires
72 po 2 3 1/2 po 5 000 35 173 $ 167 $ 159 $ niveau(x) AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Utilisables  : 72 x 2 3/4 x 3 1/2 po (larg. x prof. x haut.)
    • Largeur globale de la lisse : Ajoutez 3 po aux dimensions indiquées.
  • Fentes aux centres de 1 po sur rebord.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Convient aux montants des rayonnages à palettes à trous en gouttes d'eau.
  • Connexion à 3 rivets
    • S'installent et se verrouillent automatiquement sur les montants.
CAPACITÉ :
  • Il faut utiliser au moins 2 niveaux de poutres par unité de rayonnage.
  • La capacité des lisses indiquée dans le tableau est calculée en fonction d'une charge distribuée uniformément.
UTILISATION :
  • Les rayonnages ne sont pas à l'épreuve des séismes.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme :
    • 2012 RMI (Rack Manufacturers Institute)
    • 2011 AISI (American Iron and Steel Institute)
  • Les normes CSA, OSHA et ANSI varient; vérifiez les normes locales.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LARGEUR183 cm72 po
HAUTEUR DE POUTRE86 mm3 1/2 po
CAPACITÉ DE POUTRE (POIDS/PAIRE)2 268 kg5 000 lb
POIDS16 kg35 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/13/2026 02:04:34 a.m.; CNWEB3