NortonMD – Ferme-porte – Usage léger, standard, bronze

Qualité commerciale. Ferme les portes lentement et silencieusement dans les écoles et les hôpitaux.
  • Pour les placards et les escaliers.
  • Structure en aluminium moulé avec ressort réglable. Peu d'entretien.
  • 3 positions de montage universelles. Pour les portes s'ouvrant à gauche ou à droite.
  • Matériel de fixation inclus.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION STYLE DE BRAS DIMENSIONS
long. x prof. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 6+
H-11970BRZ Usage léger Standard 9 x 3 x 2 po 6 184 $ 171 $  AJOUTER
Classifié ANSI/BHMA A156.4 de catégorie 1
TEMPÉRATURE :
  • Minimum : -40 °C (-40 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Cylindre à ressort de taille réglable (1 - 4).
COULEUR :
  • Bronze foncé (finition bronze huilé)
UTILISATION :
  • Pour portes intérieures pesant jusqu'à 250 lb.
SPÉCIFICATIONS :
  • ANSI/BHMA A156.4 de catégorie 1 :
    • Testé et certifié pour plus de 2 000 000 cycles (utilisations).
  • Répond aux exigences de l'ADA lorsqu'il est correctement ajusté.
  • Homologué UL et cUL
NUMÉRO DE MODÈLE :
  • NortonMD : 161BFXTPN690
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x PROF. x HAUT.23 x 8 x 5 cm9 x 3 x 2 po
POIDS2,7 kg6 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
09/10/2026 07 h 50 m 15 s PM; CNWEB6