NortonMD – Ferme-porte – Usage moyen, avec rétention, bronze

Qualité commerciale. Ferme les portes lentement et silencieusement dans les écoles et les hôpitaux.
  • La porte reste ouverte avec une poussée de plus. Tirez pour la relâcher.
  • Pour les toilettes et les bureaux.
  • Structure en aluminium moulé avec ressort réglable. Peu d'entretien.
  • 3 positions de montage universelles. Pour les portes s'ouvrant à gauche ou à droite.
  • Matériel de fixation inclus.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION STYLE DE BRAS DIMENSIONS
long. x prof. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 6+
H-11973BRZ Usage moyen Avec rétention 1033 po 7 294 $ 280 $  AJOUTER
Classifié ANSI/BHMA A156.4 de catégorie 1
TEMPÉRATURE :
  • Minimum : -40 °C (-40 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Sans poignée
  • Cylindre à ressort de taille réglable (1 - 6). 
COULEUR :
  • Bronze foncé (finition bronze huilé)
UTILISATION :
  • Peut être monté pour être utilisé comme :
    • Charnière (côté tiré)
    • Montant supérieur (côté poussé)
    • Bras parallèle (côté poussé)
  • Pour portes intérieures pesant jusqu'à 250 lb.
  • La fonction de « maintien de l'ouverture » est utilisable avec les portes qui s'ouvrent à 90° ou plus.
SPÉCIFICATIONS :
  • ANSI/BHMA A156.4 de catégorie 1 :
    • Testé et certifié pour plus de 25 000 000 cycles (utilisations).
  • Répond aux exigences de l'ADA lorsqu'il est correctement ajusté.
NUMÉRO DE MODÈLE :
  • Nortonᴹᴰ : 1601H-690
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x PROF. x HAUT.25 x 8 x 8 cm10 x 3 x 3 po
POIDS3 kg7 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
08/24/2026 05:59:08 a.m.; CNWEB5