Écran de projection portable

Installation rapide pour les présentations lors de salons professionnels, de conférences et de formations.
  • Surface blanche mate et dos noir pour réduire les reflets et améliorer la qualité de l'image.
  • Poignée intégrée facile à relever et à rentrer dans l'étui en aluminium pour un rangement et un transport sécuritaires.
  • Compatible avec les projecteurs à focale standard.

    Étui de transport
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIM. DE L'ÉCRAN
(DIAG.)
FORMAT DE
L'IMAGE
DIMENSIONS HORS TOUT
long. x larg. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-11996 Écran de projection 107 po 16:9 103 x 16 x 82 po 35 898 $ 863 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • Total (réel - avec pieds allongés) : 102 1/2 x 15 1/2 x 81 1/2 po (long. x larg. x haut.)
  • Écran : 97 1/4 x 77 1/4 po (L x H)
  • Espace de visualisation : 93 3/8 x 52 1/2 po (L x H)
  • Étui de transport : 102 1/2 x 4 3/4 x 5 po (long. x larg. x haut.)
COMPATIBILITÉ :
  • Fonctionne uniquement avec les projecteurs à focale standard.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Augmentation de la taille de l'écran : 1,1
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS ÉCRAN (DIAG.)272 cm107 po
DIMENSIONS HORS TOUT LONG. x LARG. x HAUT.262 x 41 x 208 cm103 x 16 x 82 po
POIDS16 kg35 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/23/2026 05:20:10 a.m.; CNWEB25