Industrial – Classeur latéral – 3 tiroirs, dessus brun

Espace de rangement et de comptoir supplémentaire pour les dossiers, les imprimantes ou la décoration.
  • Dessus élégant stratifié résistant aux rayures, aux taches et aux déversements.
  • Base en acier thermolaqué noir.
  • 3 tiroirs verrouillables à extension complète pour les documents de format lettre ou grand format.
  • Serrure et 2 clés incluses.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION Nbre DE
TIROIRS
DIMENSIONS
larg. x prof. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-12027BR Classeur latéral 3 36 x 18 x 43 po 171 1 308 $ 1 272 $  AJOUTER
ASSEMBLAGE FACILE. EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER.
DIMENSIONS :
  • Réelles : 36 x 18 x 42 15/16 po (larg. x prof. x haut.)
  • Tiroirs (intérieur) :  
    • Deux supérieurs : 32 9/16 x 15 3/4 x 13 po
    • Bas : 32 9/16 x 15 3/4 x 10 7/8 po
  • Barres à dossiers (largeur) : 33 1/4 po
COULEUR :
  • Il n'y a pas de correspondance PMS exacte en raison du motif similibois.
    • Dessus (le plus près des rayures foncées) : PMS 2322C
    • Dessus (le plus près des rayures claires) : PMS 2472C
ÉPAISSEUR :
  • Dessus stratifié : 1 po
  • Cadre métallique : 1 3/16 po
MATÉRIAU :
  • Dessus : Surface stratifiée par thermofusion avec bords en PVC
COMPATIBILITÉ :
  • Lorsqu'utilisé avec le socle roulant compatible :
    • Les guides de nivellement doivent être ajustés de façon à hausser l'armoire de 1/2 po du sol pour dégager le rebord du socle roulant.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Tous les tiroirs sont verrouillés lorsque le verrou est enclenché.
  • Tiroirs à coulisse à roulement à billes.
  • Clés différentes
CAPACITÉ :
  • Tiroirs : 110 lb distribuées également
COMPREND :
  • (4) guides de nivellement ajustables pour les surfaces irrégulières.
  • (2) barres à dossiers par tiroir
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.91 x 46 x 109 cm36 x 18 x 43 po
POIDS78 kg171 lb
ACCESSOIRES :
  • H-2461BL Socle roulant pour armoire – 36 x 18 po, noir
PIÈCES :
  • H-2169-DIV Séparateurs pour plaque de classeur latéral
  • H-2169-LOCK Serrure et clés pour classeurs latéraux
  • H-2169SLIDES Glissières de tiroir pour classeurs latéraux – 16 1/2 po
  • H-7980 Barre de classement latéral pour classeurs latéraux de 36 po
  • H-7981FRNTBK Barres avant-arrière pour classeurs latéraux
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
23/10/2026 08 h 44 m 41 s PM; CNWEB5