GeneracMD – Génératrice portative – Puissance nominale de 6 500 W

Alimentation fiable pour les chantiers de construction, les événements en plein air et les pannes de courant.
  • Quatre prises DDFT de 120 V 20 A et une prise de 120/240 V 30 A.
  • Alimentation à essence. Fonctionne jusqu'à 11,5 heures à 50 % de charge.
  • Démarrage électrique par bouton-poussoir ou démarrage à rappel.
  • Dispositif d'arrêt en cas de bas niveau d'huile pour protéger le moteur contre les dommages.
  • Cadre tubulaire robuste en acier avec roues de 9 1/2 po increvables.
  • Certifié CSA.
GARANTIE DE 1 AN
Nº DE
MODÈLE
PUISSANCE
NOMINALE (W)
PUISSANCE DE
SURTENSION (W)
TYPE DE
DÉMARRAGE
DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
CAP. DU RÉSERVOIR
(gal)
PDS
(lb)
PRIX
UNITAIRE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
H-12044 6 500 8 125 Électrique/rappel 27 x 27 x 27 po 7,9 182 1 431 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Réelles : 27 1/4 x 27 x 26 1/2 po
  • Batterie : 6 x 2 1/2 x 3 3/4 po
CARACTÉRISTIQUES :
  • Huile incluse.
  • Capacité d'huile : 1,0 L (1,06 pte)
  • Horomètre numérique.
  • Jauge de carburant
UTILISATION :
  • Pour utilisation extérieure uniquement.
  • Huile :
    • Supérieure à 0° C (32° F) utilisez de la SAE 30 ou de la 5W-30 synthétique.
    • Inférieure à 0° C (32° F) utilisez de la 10W-30 ou de la 5W-30 synthétique.
  • Carburant (gasoline) :
    • Utilisez un indice d'octane minimal de 87 et pas plus de 10 % d'éthanol.
    • N'utilisez pas de carburant E85.
    • N'utilisez pas de mélange de carburant et d'huile.
SPÉCIFICATIONS :
  • Moteur OHV 389 cm3
  • Prises électriques :
    • (4) 120 V, 20 A, 5-20R DDFT
    • (1) 120 V/240 V, 30 A, L14-30R
  • Ampères :
    • 120 V : 54,2
    • 240 V : 27,1
  • Tr/min : 3600
  • 60 Hz
EXPÉDITION : 
  • Ne peut être expédié par avion. 
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.66 x 66 x 66 cm27 x 27 x 27 po
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR30 L7,9 gal
POIDS83 kg182 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
20/10/2026 11 h 59 m 56 s PM; CNWEB23