MilwaukeeMD M18 FUELMC – Ensemble de meuleuse d'angle

Pour meuler et couper rapidement les bords métalliques dentelés et les boulons rouillés.
  • Moteur sans balai de 8 500 tr/min.
  • Poignée antivibrante assurant un confort tout au long de la journée.
  • Protection contre le rebond pour la sécurité.
  • Fonctionne avec les disques pour meuleuse d'angle, vendus séparément.

    L'ensemble comprend :
    • (1) meuleuse d'angle M18 FUELMC
    • (2) batteries M18MC REDLITHIUMMC HIGH OUTPUT XC6.0 Ah
    • (1) chargeur rapide M18MC et M12MC
    • (1) sac
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION LONGUEUR TENSION PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-12068 Ensemble de meuleuse d'angle 13 po 18 V 15 987 $ 965 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Hors tout :
    • Avec poignée : 12 3/4 x 10 1/8 x 4 3/4 po (long. x larg. x haut.)
    • Sans poignée : 12 3/4 x 5 5/8 x 4 3/4 po (long. x larg. x haut.)
  • Poignée (longueur) : 6 3/8 po
  • Tige : 5/8 po-11
COMPATIBILITÉ :
  • Convient par-dessus des lames et des meules de 4 1/2 po et 5 po.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Dispositif de serrage pour protection contre le recul et la surcharge.
  • L'intelligence Redlink PlusMC garantit des performances maximales et protège contre les surcharges, les surchauffes et les décharges accélérées.
COMPREND :
  • 2 batteries XC6.0 à haut rendement M18MC​​​​​​​ RedLithiumMC
  • (1) Chargeur rapide M18MC et M12MC
  • (1) Interrupteur à palette pour meuleuse, sans verrouillage M18 FuelMC de 4 1/2 po/5 po
  • (1) Protection T27
  • (1) Protection amovible T1
  • (1) Poignée latérale
  • (1) Clé
  • (1) Bride arrière (préattachée)
  • (1) Écrou à bride (préattaché)
  • (1) Sac d'entrepreneur
EXPÉDITION :
  • Ne peut être expédié par avion.
NUMÉRO DE MODÈLE :
  • Milwaukee Toolᴹᴰ : 2880-22
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LONGUEUR33 cm13 po
POIDS7 kg15 lb
ACCESSOIRES :
  • H-10662 MilwaukeeMD – Batterie M18MC RedLithiumMC XC5.0
  • H-11265 MilwaukeeMD – Disques pour meuleuse d'angle – Meulage
  • H-11266 MilwaukeeMD – Disques pour meuleuse d'angle – Tronçonnage
  • H-11267 MilwaukeeMD – Batterie M18MC RedLithiumMC FORGEMC HD12.0
  • H-11999 MilwaukeeMD M18MC RedLithiumMC – Chargeur à double baie
  • H-8854 MilwaukeeMD – Batterie M18MC RedLithiumMC FORGEMC XC8.0
PIÈCES :
  • H-12116 MilwaukeeMD M18MC RedLithiumMC – Batterie HIGH OUTPUTMC XC6.0
  • H-8855 MilwaukeeMD – Chargeur M12MC et M18MC RedLithiumMC
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
28/09/2026 11 h 08 m 07 s PM; CNWEB25