PelicanMC 1630 – Boîtier pour équipement

Boîtiers pour équipement les plus robustes du monde auxquels se fient le personnel militaire et la police.
  • Roues et poignée rétractable pour faciliter le transport.
  • Protection indéformable contre impacts, vibrations et chocs.
  • Loquets verrouillables pour protéger vos objets précieux.
  • Étanche avec joint torique en néoprène.
  • Valve de purge automatique qui s'ajuste avec les changements de pression.
  • Rembourrage en mousse rainurée Pick N PluckMC pour un parfait ajustement sur mesure.
GARANTIE À VIE
Nº DE
MODÈLE
DIM. INTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
DIM. EXTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
MODÈLE
PELICANMC
SUGGESTION
D'UTILISATION
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-12094 27 x 21 x 15 po 32 x 25 x 18 po 1630 Ordinateurs
et équipement
36 888 $ 860 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Réelles :
    • Intérieur : 27,7 x 20,98 x 15,5 po (long. x larg. x haut.)
    • Extérieur : 31,28 x 24,21 x 17,48 po (long. x larg. x haut.)
  • Profondeur totale : 15,39 po
    • Bas : 12,14 po
    • Couvercle : 3 1/4 po
  • Trou du cadenas (diamètre) : 5/16 po
MATÉRIAU :
  • Caisse : Polypropylène
  • Mousse : Polyuréthane 1,3 lb
  • Loquet : ABS
  • Rondelle : Polymère
  • Goupilles : Acier inoxydable
TEMPÉRATURE :
  • Minimum : -40 à 99 °C (-40 à 210 °F)
CAPACITÉ :
  • Volume interne : 5,21 pi³
POIDS :
  • Poids avec la mousse : 36 lb
  • Poids sans la mousse : 31 lb
UTILISATION : 
  • Mousse amovible 
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme :
    • IP67
    • MIL C-4150J
    • STANAG 4280
    • Def Stan 81-41
    • ATA 300
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIM. INTÉR. long. x larg. x haut. 69 x 53 x 38 cm27 x 21 x 15 po
DIM. EXT. long. x larg. x haut. 81 x 64 x 46 cm32 x 25 x 18 po
POIDS16 kg36 lb
PIÈCES :
  • S-26294 Mousse de rechange pour boîtier PelicanMC 1630 pour équipement
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
08/10/2026 08 h 48 m 28 s PM; CNWEB24