Palette gerbable en plastique – 48 x 40 po, vert

MOUSSE STRUCTURÉE

Entreposage de produits dans les rayonnages avec ces palettes réutilisables. Durables, propres, hygiéniques.
  • Inventaire facilement identifiable.
  • Fini les clous desserrés et les échardes.
  • Mousse structurée à une pièce facile à nettoyer.
  • Conforme aux normes du USDA et de la FDA.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
long.x larg.
CAPACITÉ PONDÉRALE (lb) PDS
D'EXP.
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
PLANCHER FOURCHE RAYONNAGE 1 5 10+
H-1212G 48 x 40 po, vert 30 000 5 000 2 200 50 lb 215 $ 215 $ 215 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Hauteur : 6 1/4 po
  • Ouverture de fourche : 3,6 po
  • Dimensions additionnelles dans les instructions.
MATÉRIAU :
  • polyéthylène haute densité (PEHD) 100 % vierge
TEMPÉRATURE :
  • -29 à 71 °C (-20 à 160 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Imperméable
CAPACITÉ :
  • Support :
    • Pas de tablier ni de supports d'étagère avant/arrière : 2 200 lb
    • Avec supports d'étagère avant/arrière : 5 000 lb
    • Support par tablier : 5 000 lb
  • La capacité est calculée en fonction d'une charge distribuée uniformément.
RECYCLAGE :
  • Recyclable
SPÉCIFICATIONS :
  • Exempté de la norme ISPM 15 pour les expéditions internationales (s’applique uniquement aux palettes en bois).
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.122 x 102 cm48 x 40 po
CAPACITÉ PONDÉRALE DU PLANCHER13 605 kg30 000 lb
CAPACITÉ PONDÉRALE DE LA FOURCHE2 268 kg5 000 lb
CAPACITÉ PONDÉRALE DU SUPPORT998 kg2 200 lb
POIDS D'EXPÉDITION23 kg50 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
18/10/2026 01 h 29 m 15 s PM; CNWEB5