Pistolet gonfleur pour sacs de fardage en papier avec manomètre numérique

Le pistolet gonfleur fonctionne avec un compresseur à air d'entrepôt.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION PRIX
UNITAIRE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
H-12144 Pistolet gonfleur numérique
pour sacs à 4 épaisseurs
506 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Connexion d'entrée d'air (femelle) : NPT de 1/4 po
  • Longueur du tuyau : 22 po
TEMPÉRATURE :
  • Efficacité : -17 à 48 °C (2 à 118 °F)
UTILISATION :
  • Ne pas utiliser avec les sacs de fardage en vinyle.
  • Uline Ultra 2032 – Piles bouton : S-23535
  • Pour usage industriel uniquement.
SPÉCIFICATIONS :
  • Plage de mesure : 1 - 15 psi
  • Unités : lb/po², bar, kPa, kg/cm2 
  • Résolution : 0,01 PSI
  • Précision : +/– 1 %
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
09/10/2026 08 h 51 m 37 s PM; CNWEB6