Dessus stratifié pour classeur latéral – 36 x 18 po, gris

Rehaussez vos classeurs. Ajoutez facilement un dessus stratifié pour étaler vos travaux ou exposer vos décorations.
  • Dessus stratifié de 1 po d'épaisseur résistant aux égratignures, aux taches et aux déversements.
  • Bords en PVC résistant aux chocs.
  • Comprend du ruban adhésif double face pour la fixation au classeur.
  • À utiliser avec les classeurs latéraux de 36 x 18 po, vendus séparément.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION CONVIENT À DIMENSIONS
larg. x prof.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-12146GR Dessus stratifié 1 armoire 36 x 18 po 9 108 $ 101 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS
ÉPAISSEUR :
  • 1 po 
MATÉRIAU :
  • Intérieur : panneau de particules
  • Surface : stratifiée thermofusionnée 
  • Bords : PVC (polychlorure de vinyle) résistant aux chocs
COMPATIBILITÉ :
  • Compatible avec les classeurs latéraux Uline suivants :
DimensionsN° de modèle
 2 tiroirsH-2739
 3 tiroirsH-1916
 4 tiroirsH-2169
 5 tiroirsH-3706
CAPACITÉ :
  • Sur le dessus du classeur : 115 lb distribuées également
APPARENCE :
  • La surface stratifiée grise s'agence à la collection Downtown.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme ou supérieur aux normes ANSI/BIFMA X5.9-2019.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF.91 x 46 cm36 x 18 po
POIDS4 kg9 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
09/10/2026 08 h 51 m 56 s PM; CNWEB4