Little GiantMD – Échelle à garde-corps – Plateforme de 8 à 14 pi de hauteur

L'échelle la plus sécuritaire sur le marché. Un investissement qui en vaut la peine.
  • Plateforme de 18 x 22 po munie de garde-corps permettant de travailler dans toutes les directions. Filet de cage, garde-pieds et barrière à sens unique pour une sécurité accrue.
  • Hauteur réglable par intervalles de 12 po permettant de s'adapter à toutes les situations.
  • 2 stabilisateurs intégrés qui élargissent la base pour une stabilité accrue.
  • Côtés ajustables indépendamment pour une utilisation dans les escaliers.
  • 4 roulettes pivotantes pour la mobilité.
  • Sécuritaire pour l'électricité. Les rails en fibre de verre ne sont pas conducteurs.

    Échelles à garde-corps
Type 1AA. Conforme aux normes de l'ANSI et de l'OSHA.
Nº DE
MODÈLE
HAUTEUR
TOTALE
HAUTEUR DE
LA PLATEFORME
CAPACITÉ DE
CHARGE
BASE
larg. x prof.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-12179 12 à 18 pi 8 à 14 pi 375 lb 46 x 74 à 128 po 149 4 644 $ 4 529 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • Hauteur de la plateforme (réelle)​​​​​​​ : 8 pi - 13 pi 4 po
  • Hauteur maximale/de la plateforme (ouvert) : 13 pi 4 po
  • Portée max. : 19 pi 10 po
  • Base (réelle) : 45 1/2 x 74 à 128 po
  • Cage (hauteur) : 
    • Barrière de sécurité : 44 po
    • Barrière intermédiaire : 22 po
    • Garde-pieds : 3 po
  • Entreposage : 46 x 17 x 153 po (larg. x prof. x haut.)
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
HAUTEUR HORS TOUT366 cm - 549 cm12-18 pi
HAUTEUR DE LA PLATEFORME244 à 427 cm8-14 pi
CAPACITÉ DE CHARGEMENT170 kg375 lb
BASE LARG. x PROF.117 x 188-325 cm46 x 74 à 128 po
POIDS68 kg149 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
22/09/2026 09 h 39 m 31 s PM; CNWEB5