Chariot de service en acier inoxydable – 28 x 17 x 33 po, 2 tablettes

Chariots de taille compacte pour rouler aisément dans les cafés et hôpitaux.
  • Tablette supérieure avec avant ouvert et rebord de 1 po.
  • Butoirs pour protéger murs, tables et portes.
  • Acier inoxydable de type 430.
  • Distance de 24 po entre les tablettes.
  • Roulettes pivotantes en caoutchouc de 4 po : 2 blocables.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
CAPACITÉ
DE CHARGE
Nbre DE
TABLETTES
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-12188 28 x 17 x 33 po 330 lb 2 27 304 $ 290 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS
DIMENSIONS :
  • Les dimensions indiquées dans le tableau comprennent la poignée et les roulettes.
  • Tablette : 24 x 15 1/2 po (long. x larg.)
ÉPAISSEUR :
  • Tablettes : Calibre 20
  • Montants : Calibre 16
CAPACITÉ :
  • Tablette : 167 lb
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Éviter les détergents à base de chlore ou les nettoyants contenant des bromures, des iodures ou des acides.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.71 x 43 x 84 cm28 x 17 x 33 po
CAPACITÉ DE CHARGEMENT150 kg330 lb
POIDS12 kg27 lb
PIÈCES :
  • H-5537S Roulette en caoutchouc standard – Pivotant, 4 x 1 1/4 po
  • H-5537SWB Roulette en caoutchouc standard – Pivotant avec frein, 4 x 1 1/4 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
18/10/2026 09 h 20 m 17 s PM; CNWEB23