Gerbeur entièrement motorisé – Hauteur de levage de 101 po

ÉLECTRIQUE

Pour déplacer et soulever les palettes dans les centres de distribution et les magasins à grande surface.
  • Rayon de braquage compact de 54 po.
  • Moteur d'entraînement de 1 000 watts, moteur de levage de 2 200 watts.
  • Centre de gravité de la charge de 24 po qui peut contenir des palettes allant jusqu'à 48 po.
  • Pieds ajustables de 40 po à 50 po pour s'adapter à la plupart des palettes.
  • 4 heures de service par charge : deux batteries rechargeables de 12 volts et 75 Ah avec chargeur intégré.
  • Roues en polyuréthane à roulement fluide. Arc de direction de 180°.
PRESTO
Nº DE
MODÈLE
DIM. DE FOURCHE
long. x larg.
CAPACITÉ
DE CHARGE
HAUTEUR
(ABAISSÉ)
HAUTEUR
(ÉLEVÉ)
DIAMÈTRE
DE LA ROUE
PDS
(lb)
PRIX
UNITAIRE
AJOUTER AU
PANIER
H-12198 42 x 10 à 27 po 2,600 lb 3 1/4" 8 pi 5 po 10 po / 4 po 1 400 15 385 $  AJOUTER
EXPÉDITION DIRECTE EN 2 JOURS
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Doit être retiré de la palette à l'aide d'une grue, d'un chariot élévateur ou d'un appareil de levage adéquat (pas une transpalette).
    • Passez une élingue dans les trous situés en haut du gerbeur et soulevez.
  • Dimensions d'expédition globales : 80 x 49 x 82 po (Long. x larg. x Haut.)
  • Nécessite un dégagement minimal de 48 po de largeur pour passer dans les allées ou les portes.
DIMENSIONS :
  • Longueur totale : 72 po
  • Largeur d'allée recommandée : 8 pi
  • Longueur du mât :
    • Baissé : 73 po
    • Monté : 123 po
  • Fourches :
    • Épaisseur : 1 1/2 po
    • Largeur : 4 po
    • Largeur entre les fourches :
      • Intérieur : 1 1/2 – 20 po
      • Extérieur : 9 1/2 – 28 po
  • Longerons :
    • Hauteur : 3 7/8 po
    • Largeur :
      • Intérieur : 40 à 50 po
      • Extérieur : 48 à 58 po
UTILISATION :
  • Les fourches se déplacent seulement de haut en bas, pas d'avant en arrière.
NUMÉRO DE MODÈLE :
  • Presto : PPS2600-101AS
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DE LA FOURCHE LONG. x LARG. 107 x 25-69 cm42 x 10 à 27 po
CAPACITÉ DE CHARGEMENT1 179 kg2 600 lb
HAUTEUR, ABAISSÉ8 cm3 1/4 po
HAUTEUR, ÉLEVÉ257 cm8 pi 5 po
DIAMÈTRE DE LA ROUE254 mm/102 mm10 po/4 po
POIDS635 kg1 400 lb
PIÈCES :
  • H-3936-BRING Roulement de roue porteuse pour gerbeurs entièrement motorisés – 20 x 47 x 14 mm
  • H-3936-WHLAX Essieu de roue porteuse pour gerbeur entièrement motorisé – 4 1/16 po
  • H-3937-SPCR Espaceur pour gerbeurs entièrement motorisés
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
09/29/2026 03:19:41 a.m.; CNWEB5