Évier utilitaire en acier inoxydable – 2 cuves

Ces éviers vous garantissent un travail bien fait! À utiliser dans les cuisines, les bars et les placards de conciergerie.
  • Deux fois plus d'espace, à utiliser dans les grandes cuisines très occupées.
  • Bassines profondes pour rincer des légumes, décongeler de la viande et remplir des seaux.
  • Construit entièrement en acier inoxydable pour éviter la rouille et la corrosion. Cuves de type 304 avec dosseret de 11 po.
  • Se raccorde aisément à la plomberie standard.
  • Homologué NSF.
  • Robinet rotatif en vente.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIM. HORS TOUT
long. x larg. x haut.
DIM. DE LA CUVE
long. x larg. x prof.
CALIBRE CAPACITÉ
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-12260 2 cuves 42 x 24 x 45 po 18 x 18 x 12 po 16 750 61 1 466 $ 1 394 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Réelles :
    • Dimensions globales avec dosseret : 42 x 24 x 44 1/2 po (long. x larg. x haut.)
    • Cuves d'évier : 17 7/8 x 17 7/8 x 12 po (long. x larg. x prof.)
  • Hauteur :
    • Dosseret (réel) : 10 7/8 po
    • Du sol au bord roulé : 36 1/2 po
    • Du sol à l'égouttoir : 34 po
  • Centres du robinet : 8 po
  • Panier du drain (diamètre) : 3 1/2 po
MATÉRIAU :
  • Pieds : Calibre 18 (acier inoxydable de type 201)
UTILISATION :
  • Les conduites d'eau chaude et froide utilisent des tuyaux de cuivre d'un diamètre intérieur de 3/8 po (diam. ext. de 1/2 po).
SPÉCIFICATIONS :
  • Les renforts transversaux inférieurs doivent être à 6 po ou plus du sol pour répondre aux normes NSF.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS HORS TOUT (LONG. X LARG. HAUT.)107 x 61 x 114 cm42 x 24 x 45 po
DIMENSIONS DE LA CUVETTE (LONG. x LARG. x PROF.)46 x 46 x 30 cm18 x 18 x 12 po
ÉPAISSEUR1,6 mmCalibre 16
CAPACITÉ 340 kg750 lb
POIDS28 kg61 lb
ACCESSOIRES :
  • H-10305 Robinet rotatif – 10 po
PIÈCES :
  • H-5002 Ensemble de matériel de fixation pour tables de travail en acier inoxydable
  • H-7145 Pattes de nivellement pour tables de travail et évier utilitaire en acier inoxydable
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/14/2026 07:07:51 a.m.; CNWEB25