Support d'équipement en acier inoxydable – 36 x 30 po

Un emplacement sûr et sécurisé pour votre mixeur, votre micro-ondes ou votre batteur commercial.
  • Rebords arrière et latéraux d'une hauteur de 2 po pour éviter la chute des objets.
  • Entièrement en acier inoxydable. Dessus de type 304.
  • Dessus à bords carrés de 1 1/2 po d'épaisseur.
  • Hauteur de table de 24 po. Pieds de 1 5/8 po de diamètre avec pattes de nivellement.
  • Tablette inférieure réglable.
  • Certifié NSF.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
long. x larg.
CALIBRE CAPACITÉ
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-12262 36 x 30 po 16 750 59 601 $ 579 $  AJOUTER
ASSEMBLAGE FACILE. EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER.
DIMENSIONS :
  • Hauteur totale avec dosseret : 26 1/2 po
  • Utilisables  :
    • Surface de table : 35 3/4 x 30 po (long. x larg.)
    • Tablette inférieure : 29 x 23 po
CARACTÉRISTIQUES :
  • Les pattes de nivelage ajustent la hauteur des pieds jusqu'à 1 po.
  • Profilés oméga en acier inoxydable soudé de type 430 sous les tablettes supérieure et inférieure pour le soutien.
  • Peut comporter plusieurs tablettes inférieures (H-6924-SHELF).
ÉPAISSEUR :
  • Tablette inférieure : 1 1/2 po
MATÉRIAU :
  • Dessus de table : Acier inoxydable poli, type 304, calibre 16
  • Tablette inférieure : Acier inoxydable de calibre 16, type 430
  • Pieds : Acier inoxydable de calibre 18, type 201
CAPACITÉ :
  • Tablette inférieure : 175 lb distribuées également
  • Capacité réduite à 500 lb si vous utilisez des roulettes en option.
UTILISATION :
  • Ne pas utiliser sans la tablette du bas (qui assure la stabilité).
SPÉCIFICATIONS :
  • La tablette inférieure doit être placée à 6 po ou plus du sol pour être conforme aux normes de la NSF.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.91 x 76 cm36 x 30 po
ÉPAISSEUR4 micronsCalibre 16
CAPACITÉ 340 kg750 lb
POIDS27 kg59 lb
ACCESSOIRES :
  • H-5746 Roulettes pour table de travail en acier inoxydable – Ensemble de 4 roulettes
PIÈCES :
  • H-5002 Ensemble de matériel de fixation pour tables de travail en acier inoxydable
  • H-7145 Pattes de nivellement pour tables de travail et évier utilitaire en acier inoxydable
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/08/2026 07:47:07 a.m.; CNWEB23