Rouleau de tapis pour établi – 144 x 48 po, noir

Robuste, mais flexible. Pour protéger votre surface de travail contre les rayures, les éraflures et les entailles.
  • Fabrication en PVC à 3 couches. Épaisseur de 1/13 po.
  • Se coupent aisément à la taille souhaitée. Surface supérieure autocicatrisante.
  • Antidérapant. Surface quadrillée texturée au bas qui empêche le tapis de glisser.
  • Facile à nettoyer et à essuyer. Résistant à l'eau et aux tâches.
  • À utiliser avec les tables d'emballage et les établis.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4+
H-12266BL Rouleau de
tapis pour établi
144 x 48 po 30 565 $ 543 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS
UTILISATION :
  • Peut être coupé à la taille voulue à l'aide de ciseaux ou d’un couteau universel
  • Évitez les solvants organiques comme les esters et les acétones.
  • Vous pouvez utiliser de l'éthanol ou de l'agent de blanchiment sur le tapis.
  • Vous pouvez utiliser de la peinture ou de la colle, mais vous devez nettoyer le tapis de façon appropriée après chaque utilisation.
  • N'utilisez pas le tapis près d'une source de chaleur pour éviter de le déformer ou de réduire sa durée de vie.
  • Rangez le tapis à plat et loin de la chaleur ou du soleil pour éviter de le déformer.
TEMPÉRATURE :
  • Au-dessus de 148° C (298° F) : Le tapis commencera à libérer des substances chimiques toxiques.
  • Au-dessus de 240° C (464° F) : Le tapis commencera à brûler.
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Rincez avec un détergent doux et de l'eau tiède. Essuyez.
  • Vous pouvez utiliser des nettoyants puissants au besoin, mais ceux-ci peuvent réduire la durée de vie du tapis.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.366 x 122 cm144 x 48 po
POIDS14 kg 30 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/09/2026 04 h 48 m 50 s PM; CNWEB26