Table de base pour poste de travail de laboratoire – 72 x 30 po, dessus en acier inoxydable

Votre laboratoire, à votre façon. Recommandé pour les centres de recherche, les laboratoires universitaires et les établissements d'essai.
  • Choisissez une table de base et ajoutez-y facilement des accessoires.
  • Structure en acier robuste de couleur blanche classique de laboratoire. Capacité de charge de 1 200 lb.
  • Dessus en acier inoxydable résistant à la chaleur élevée et aux produits chimiques corrosifs. Non poreux, 1 5/8 po d'épaisseur.
  • Roulettes avec patins de nivellement antivibrations pour plus de stabilité.
  • Hauteur réglable de 31 à 43 po par intervalles de 1 1/2 po.
  • Comprend une table, des roulettes et des montants.
  • Accessoires pour poste de travail en vente.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg.
HAUTEUR
RÉGLABLE
CAPACITÉ
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE MODÈLE DE DESSUS EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-12268-SS Table de base 72 x 30 po 31 à 43 po 1 200 232 2 360 $ 2 288 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Dessus de table (global) : 72 x 31 1/4 po
  • Hauteur globale ajustable : 76 1/2 – 88 1/2 po
  • Espace libre entre les pieds :
    • Côté longueur : 67 po
    • Côté largeur : 24 po
ÉPAISSEUR :
  • Cadre :
    • Barres de support de la structure : Calibre 13
    • Pieds : Calibre 10
MATÉRIAU :
  • Dessus de table :
    • Calibre 16, fini nº 4
    • Intérieur : MDF
TEMPÉRATURE :
  • Résiste à la chaleur jusqu'à 60° C (140° F).
CARACTÉRISTIQUES :
  • Cadre : Thermolaqué
  • Bords de table :
    • Avant/arrière/côtés : Carré
  • Montants : Haut. 44 po
    • (22) fentes
    • Accessoires montables par intervalles de 2 po.
CAPACITÉ :
  • Capacité calculée en fonction d'un poids distribué uniformément, diminuée si chargée au centre.
UTILISATION :
  • Dessus conçu pour être utilisé comme surface de travail et non comme espace d'entreposage permanent.
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Éviter les détergents à base de chlore ou les nettoyants contenant des bromures, des iodures ou des acides.
  • Rincer à l'eau tiède et essuyer après chaque utilisation.
EMBALLAGE :
  • Matériel de montage situé dans le cadre et l'emballage du plateau.
    • Doit utiliser le matériel inclus avec le dessus de table pour fixer le dessus au cadre.
    • Il peut y avoir plus de matériel que requis pour monter l'unité.
  • Si la tablette inférieure n'est pas utilisée (vendue séparément) :
    • Une seule barre de soutien inférieure, fournie avec le cadre, suffit pour assurer la stabilité.
    • La fixation des deux supports apportera une stabilité supplémentaire et permettra de les utiliser comme repose-pieds.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.183 x 76 cm72 x 30 po
HAUTEUR AJUSTABLE79 à 102 cm31 à 43 po
CAPACITÉ 544 kg1 200 lb
POIDS105 kg232 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/25/2026 10:47:17 a.m.; CNWEB23