Ensemble d'éclairage à DEL pour poste de travail de laboratoire – 60 po

Votre laboratoire, à votre façon. Ajoutez plus d'espace de rangement, là où vous en avez besoin.
  • 5 000 lumens pour éclairer votre surface de travail.
  • Interrupteur à chaîne marche/arrêt. Cordon d'alimentation de 6 pi.
  • Se fixe facilement aux montants du poste de travail.
  • Supports, chaînes de suspension et matériel de fixation inclus.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION POUR TABLE
DE LONGUEUR
LONGUEUR
DE LA LAMPE
LUMENS LONGUEUR
DU CORDON
PRIX
UNITAIRE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
H-12274 Ensemble
d'éclairage à DEL
60 po 48 po 5 000 6 pi 157 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Luminaire (réel) : 47 1/4 x 2 3/4 x 1 1/4 po (long. x larg. x haut.)
  • Hauteur totale de la table avec l'ensemble d'éclairage : 87 5/8 – 99 5/8 po
  • Poutre d'acier : 58 7/8 x 2 x 1 1/4 po (larg. x prof. x haut.)
  • Chaînes suspendues : 11 3/4 po
  • Chaîne : 7 1/2 po
  • Hauteur maximale une fois montée (à partir de la table) :
    • Poutre d'acier : 53 5/8 po
    • Bras : 55 3/4 po
TEMPÉRATURE :
  • Fonctionnement : -20º à 45 °C (-4º à 113 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Le luminaire peut être suspendu n'importe où le long de la poutre d'acier.
  • Poutre d'acier :
    • Cinq trous au total pour fixer le luminaire.
    • Quatre options d'installation différentes selon la profondeur de la table (espacement de 2 po).
  • Les bras offrent 4 options de profondeur à tous les 2 po du centre au centre.
  • Peut être suspendu aux crochets en S sans les chaînes de suspension.
SPÉCIFICATIONS :
  • 120 V/44 W
  • IRC : 80
  • Durée nominale : 50 000 heures
  • Angle d'éclairage : 120°
  • Température de couleur : 4000 K (froid)
  • lumière DEL : Homologué ETL/C-ETL
  • Cordon d'alimentation :
    • Calibre 18/3
    • Fiche à 3 broches
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LONGUEUR DE TABLE153 cm60 po
LONGUEUR DE LA LUMIÈRE122 cm48 po
LONGUEUR DU CORDON183 cm6 pi
PIÈCES :
  • H-6333 Lumière d'atelier à DEL – Suspendu
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
14/11/2026 01 h 30 m 14 s PM; CNWEB5