Tabouret de laboratoire en vinyle avec dossier – 21 à 29 po, noir

Le meilleur ami du technicien de laboratoire. Choix populaire pour les hôpitaux, les laboratoires et les cliniques.
  • Siège en vinyle antimicrobien facile à nettoyer. Rembourrage en mousse moulée de 4 po.
  • Siège à hauteur ajustable pivotant à 360°.
  • Base en aluminium. Roulettes pivotantes de 2 po.
  • Dossier qui fournit plus de soutien pour les longues journées de travail.
  • Patins pour pattes optionnels offerts pour un usage fixe. Vendus séparément.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIM. DU SIÈGE CAPACITÉ
(lb)
HAUTEUR
AJUSTABLE
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-12291BL Avec dossier 16 po 300 21 à 29 po 22 307 $ 293 $ Noir  AJOUTER
ASSEMBLAGE FACILE. EXPÉDIÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS.
DIMENSIONS :
  • Hauteur totale avec les roulettes : 35 3/4 – 43 5/8 po
  • Dossier : 16 x 10 x 2 1/2 po (larg. x haut. x prof.)
  • Diamètre :
    • Repose-pied : 17 3/4 po
    • Base : 24 po
  • Hauteur avec patins optionnels :
    • Globales : 35 – 42 5/8 po
    • Siège : 19 3/4 – 27 1/2 po
MATÉRIAU :
  • Vinyle/roulettes : polyuréthane
CARACTÉRISTIQUES :
  • Classe 4, robuste, pneumatique
UTILISATION :
  • Non conçu pour un usage chirurgical.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme ou supérieur aux normes ANSI/BIFMA.
  • Testé et certifié AATCC 100.
  • Conforme à la norme CA TB117-2013
  • Résistance à l'abrasion​​​​​​​ ASTM D4157-13 : Dépasse 30 000 double frottements
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIAM. DU SIÈGE41 cm16 po
CAPACITÉ 136 kg300 lb
HAUTEUR AJUSTABLE53 à 74 cm21 à 29 po
POIDS10 kg22 lb
PIÈCES :
  • H-1375WH Roulettes pour chaises de bureau et tabourets de travail – Ensemble de 5
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/22/2026 03:06:04 a.m.; CNWEB23