Support autoportant pour moniteur – Simple

Placez votre moniteur sur n'importe quelle surface de travail à une hauteur confortable.
  • Réglages multiples : inclinaison, pivotement, rotation, élévation et abaissement.
  • Compatible avec les moniteurs de 17 à 30 po. Boîtier en acier robuste. Base de 12 x 12 po.
  • Montant central avec passage de câbles intégré pour dissimuler les fils.
  • Base lourde pour plus de stabilité.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION TYPE DE
SUPPORT
CAP. DE
CHARGE (lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4+
H-12335 Autoportant Simple 20 9 72 $ 69 $  AJOUTER
ASSEMBLAGE FACILE. EXPÉDIÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS.
DIMENSIONS :
  • Hors tout : 12 1/16 x 12 x 21 3/4 po (long. x larg. x haut.)
  • Base (réelle) : 12 x 12 1/4 po (Larg. x Prof.)
  • Poteau : 1 7/8 x 19 11/16 po (diam. x haut.)
COMPATIBILITÉ :
  • Conformité VESA :
    • Espace du trou de montage : 75 x 75 mm et 100 x 100 mm
CARACTÉRISTIQUES :
  • Hauteur ajustable sur le poteau.
  • Plaque pour moniteur :
    • Pivote à 360°.
    • S'incline jusqu'à 85° vers le haut et 15° vers le bas.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ DE CHARGEMENT9 kg20 lb
POIDS4 kg9 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/19/2026 01:44:40 a.m.; CNWEB3