Metro – Bureau en L avec huche – 72 x 72 po, noyer

Design solide et élégant. Pour les agences publicitaires, les studios de design et les bureaux citadins.
  • Espace supplémentaire vous permettant d'étaler vos travaux et espace de rangement en hauteur. À ajuster pour une configuration du côté gauche ou droit.
  • 2 armoires en hauteur pour ranger les reliures et fournitures de bureau.
  • Dessus stratifié durable de 1 1/2 po d'épaisseur avec passe-fils et bords en PVC. Hauteur de 30 po.
  • Cadre en acier robuste avec pieds tubulaires rectangulaires et panneau cache-jambes pleine longueur.
  • 3 passe-fils.
  • Classeurs mobiles à caisson optionnels en vente.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg.
HAUTEUR
HORS TOUT
PDS
(lb.)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-12338 Bureau en L avec huche 72 x 72 po 66 po 320 1 950 $ 1 910 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Réelles : 70 7/8 x 70 7/8 x 66 1/2 po (long. x larg. x haut.)
  • Bureau : 70 7/8 x 70 7/8 x 29 15/16 po (long. x larg. x haut.)
  • Retour : 47 5/16 x 23 5/8 po (larg. x prof.)
  • Huche : 
    • Globales : 70 5/8 x 14 3/4 x 36 5/8 po (long. x larg. x haut.)
    • Armoire (intérieur) : 32 x 13 3/4 x 13 po (larg. x prof. x haut.)
    • Dégagement :
      • Du dessus de bureau à la barre de support de la huche : 20 1/8 po
      • Du bureau au bas du meuble : 21 1/4 po
  • Trou à œillet (diamètre) : 2 3/8 po
  • Cache-jambes : 
    • Bureau : 65 3/4 x 15 3/4 po (L x H)
    • Retour : 47 1/4 x 15 3/4 po (L x H)
  • Pieds : 2 3/8 x 1 5/8 po (long. x larg.)
MATÉRIAU :
  • De table :
    • Intérieur : panneau de particules
    • Surface : stratifiée thermofusionnée
    • Bords : PVC (polychlorure de vinyle) résistant aux chocs
CARACTÉRISTIQUES :
  • Cadre : Thermolaqué
  • Pieds de nivellement ajustable pour les planchers irréguliers.
CAPACITÉ :
  • 250 lb
COULEUR :
  • Il n'y a pas de correspondance PMS exacte en raison du motif similibois.
    • Dessus (le plus près des rayures foncées) : PMS 7603C
    • Dessus (le plus près des rayures claires) : PMS 7504C
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.183 x 183 cm72 x 72 po
HAUTEUR HORS TOUT168 cm66 po
POIDS145 kg320 lb
ACCESSOIRES :
  • H-12340 Panneau d’affichage en tissu pour bureaux avec huche Metro – 67 x 20 po
PIÈCES :
  • H-6655 Passe-fils en plastique pour tables et bureaux Uline – Noir, 2 3/8 po
  • H-9786 Matériel de fixation pour bureaux Metro
  • H-9787 Matériel de fixation pour bureaux en L Metro
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
01/10/2026 12 h 46 m 49 s PM; CNWEB4