Metro – Table de formation mobile – 72 x 30 po, noyer

Modernisez votre salle de formation. Tables élégantes et durables, faciles à installer.
  • Dessus stratifié de 1 po d'épaisseur avec 2 passe-câbles. Hauteur de table de 29 1/2 po.
  • Deux leviers de basculement. Faites basculer le dessus en un clin d'œil par l'une des extrémités de la table.
  • Structure en acier thermolaqué.
  • Roulettes pivotantes blocables de 3 po.
  • Dessus rabattable pour un rangement compact.
  • Chaises emboîtables en maille en vente.

    Tables de formation mobiles
Nº DE
MODÈLE
FORME DIMENSIONS
long. x larg.
CAPACITÉ
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 8+
H-12343 Rectangulaire 72 x 30 po 300 83 887 $ 865 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Réelles : 70 7/8 x 29 1/2 x 29 1/2 po (long. x larg. x haut.)
  • Hauteur avec surface relevée : 44 po
  • Distance entre les pieds :
    • Avant : 61 13/16 po
    • Arrière : 58 11/16 po
  • Profondeur de deux tables emboîtées : 31 5/16 po
    • Chaque table supplémentaire ajoute 4 3/4 po de profondeur.
  • Trou à œillet (diamètre) : 2 3/8 po
  • Roulettes : 2 3/8 x 1 1/2 po (diam. x larg.)
MATÉRIAU :
  • Dessus de table :
    • Intérieur : panneau de particules
    • Surface : stratifiée thermofusionnée 
  • Bords : PVC (polychlorure de vinyle) résistant aux chocs
CARACTÉRISTIQUES :
  • Comprend deux supports pour verrouiller les tables en une belle rangée.
  • Des tables de différentes tailles peuvent être imbriquées et verrouillées avec des supports.
  • Quatre passe-câbles en plastique compris pour un choix de couleur (2 argentés ou 2 noirs).
COULEUR :
  • Il n'y a pas de correspondance PMS exacte en raison du motif similibois.
    • Dessus (le plus près des rayures foncées) : PMS 7603C
    • Dessus (le plus près des rayures claires) : PMS 7504C
ROULETTES DE REMPLACEMENT :
  • Roulettes de 2 3/8 po (2 pivotantes, 2 pivotantes avec frein) : H-12356
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.183 x 76 cm72 x 30 po
CAPACITÉ 136 kg300 lb
POIDS38 kg83 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
24/09/2026 08 h 58 m 34 s PM; CNWEB23