Industrial – Bureau en L avec retour à hauteur réglable – 66 x 78 po, dessus brun

Ajoutez un peu de flexibilité à votre journée de travail. Passez de la position assise à la position debout en quelques secondes.
  • Commande à bouton-poussoir simple à utiliser avec 4 hauteurs programmables.
  • Le retour s'ajuste de 30 à 48 po de hauteur. Pour une configuration à gauche ou à droite.
  • Le panneau cache-jambes télescopique et les côtés fermés procurent un aspect épuré.
  • Base en acier thermolaqué noir avec élégant dessus en stratifié.
  • Alimenté par des moteurs électriques silencieux.
  • Cordon d'alimentation de 14 pi.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg.
CAPACITÉ
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-12362BR Hauteur réglable 66 x 78 po 275 295 2 824 $ 2 753 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Réelles : 66 1/8 x 76 7/8 x 29 1/2 – 47 1/4 po (long. x larg. x haut.)
  • De table : 66 1/8 x 29 1/2 po (larg. x prof.)
  • Retour : 47 1/4 x 23 5/8 x 29 1/2 – 47 1/4 po (l x D x H)
  • Trou à œillet (diamètre) : 2 3/8 po
  • Tiroirs des caissons (intérieur) :
    • Boîte (dessus) : 12 x 18 3/8 x 4 3/4 po (larg. x prof. x haut.)
    • Classeur (bas) : 12 x 18 3/8 x 9 3/4 po (larg. x prof. x haut.)
  • Tiroir central (intérieur) : 20 1/4 x 15 1/2 x 1 3/4 po (larg. x prof. x haut.)
ÉPAISSEUR :
  • Dessus stratifié : 1 po
  • Panneaux : Calibre 20
  • Tubes : Calibre 19
  • Tiroirs : Calibre 25
  • Sur pied : Calibre 23
CARACTÉRISTIQUES :
  • Pieds de nivellement ajustable pour les planchers irréguliers.
  • retour à hauteur réglable :
    • Boutons Haut/Bas
    • Protection contre la surchauffe
    • Affichage de la hauteur en pouces et millimètres.
CAPACITÉ :
  • Tiroirs des caissons :
    • Boîte (dessus) : 44 lb
    • Classeur (bas) : 66 lb
  • Tiroir central : 33 lb
COULEUR :
  • Il n'y a pas de correspondance PMS exacte en raison du motif similibois.
    • Dessus (le plus près des rayures foncées) : PMS 2322C
    • Dessus (le plus près des rayures claires) : PMS 2472C
SPÉCIFICATIONS :
  • Système d'entraînement :
    • 32 V
    • 4 amps
    • 60 Hz
  • Vitesse de levage : 1 1/4 po par seconde
  • Certification cULus
  • Conforme ou supérieur aux normes ANSI/BIFMA.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.168 x 198 cm66 x 78 po
POIDS134 kg295 lb
ACCESSOIRES :
  • H-10033 Plateau à clavier sous bureau
PIÈCES :
  • H-11445 Serrure et clés pour classeurs à caisson des bureaux Industrial
  • H-6655 Passe-fils en plastique pour tables et bureaux Uline – Noir, 2 3/8 po
  • H-9730SLDQ Glissières de tiroir pour bureaux Industrial – 19 3/4 po
  • H-9739 Clé principale pour tiroir et caissons de bureau
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/26/2026 05:26:34 a.m.; CNWEB23