Industrial – Table de conférence – Avec système d'alimentation, 96 x 48 po, dessus gris

Employez les grands moyens avec cette table élégante en forme de bateau pour votre bureau d'entreprise ou d'entrepôt.
  • Base robuste en acier thermolaqué noir.
  • Panneaux cache-jambes avec passages de câbles intérieurs pour dissimuler les câbles entre le dessus et le sol.
  • Dessus stratifié durable de 1 1/2 po d'épaisseur avec bords en PVC. Hauteur de table de 30 po.
  • Comprend un système d'alimentation électrique rabattable : 2 prises, 2 ports USB et un passe-câbles.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
FORME DIMENSIONS
long. x larg.
CAPACITÉ
DE SIÈGES
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-12370GR Bateau 96 x 48 po 8 217 1 730 $ 1 687 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Globale (réelle) : 94 1/2 x 47 1/4 x 29 5/8 po (long. x larg. x haut.)
  • Extrémités avec plateau de table (largeur) : 39 3/8 po
  • Pieds (ensemble) : 23 5/8 x 4 3/4 x 28 5/8 po (larg. x prof. x haut.)
  • Centre d'alimentation :
    • Globales : 6 11/16 x 8 1/4 po
    • Dimensions du trou requis dans le plateau de la table : 6 3/8 x 7 11/16 po
    • Cordon (longueur) : 8 pi 6 po
COULEUR :
  • Il n'y a pas de correspondance PMS exacte en raison du motif similibois.
    • Dessus (le plus près des rayures foncées) : PMS 7C
    • Dessus (le plus près des rayures claires) : PMS 2C
SPÉCIFICATIONS :
  • Centre d'alimentation :
    • Certifié cULus
    • Prises électriques :
      • 15 amps
      • 125 V
      • Fiche à 3 broches
    • Ports USB (type A/type C) :
      • 2 amps
      • 5 V
MATÉRIAU :
  • Dessus de table :
    • Intérieur : Panneau de particules/MDF/nids d'abeilles en papier
    • Surface : stratifiée thermofusionnée
    • Bords : PVC (polychlorure de vinyle) résistant aux chocs
CARACTÉRISTIQUES :
  • Cadre : Thermolaqué
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.244 x 122 cm96 x 48 po
POIDS98 kg217 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/25/2026 10:33:33 a.m.; CNWEB23