Élévateur pour moniteur avec système d'alimentation

Élevez votre moniteur à hauteur des yeux et gagnez un espace précieux sur votre bureau.
  • Position de visionnage surélevée favorisant une bonne posture et réduisant la tension au niveau du cou.
  • Dégagement de 3 po. Rangez votre ordinateur portable ou vos blocs-notes en dessous.
  • Dessus stratifié durable de 5/8 po d'épaisseur avec pieds en acier robustes.
  • Coussinets antidérapants pour empêcher le glissement.
  • 1 prise et 3 ports USB pour recharger les appareils. Cordon d'alimentation de 6 pi.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
larg. x prof. x haut.
CAP. DE
CHARGE (lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4+
H-12396-C Élévateur avec alimentation 24 x 13 x 4 po 33 8 114 $ 109 $  AJOUTER
ASSEMBLAGE FACILE. EXPÉDIÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS.
DIMENSIONS :
  • Réelles :
    • Globales : 23 5/8 x 12 1/2 x 3 11/16 po (larg. x prof. x haut.)
    • Dégagement : 3 1/16 po
  • Structure des pieds : 12 1/8 x 3 3/8 po (larg. x Haut.)
  • Espacement entre les pieds : 20 15/16 po
ÉPAISSEUR :
  • Structure des pieds : Calibre 11
MATÉRIAU :
  • Dessus : stratifiée thermofusionnée
UTILISATION :
  • Les ports USB sont électriquement isolés de la prise 120 V.
    • Pour alimenter les trois ports USB externes, vous devez connecter un port USB-A à une source d’alimentation à l’aide du câble USB inclus.
    • La fiche à 3 broches préinstallée alimente la prise de courant 120 V.
SPÉCIFICATIONS :
  • (2) USB Type C
  • (2) USB Type A
    • 2 ampères
    • 5 volts
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.61 x 33 x 10 cm24 x 13 x 4 po
CAPACITÉ DE CHARGEMENT15 kg33 lb
POIDS4 kg8 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
09/25/2026 09:13:46 a.m.; CNWEB23