Downtown – Pupitre mobile

Plateforme à roulement fluide et hauteur réglable.
  • Surface de travail stratifiée de 28 x 22 po. Panneau cache-jambes télescopique.
  • Levier de levage pneumatique facile à utiliser permettant de régler la hauteur du dessus de 28 à 43 po.
  • Structure en acier robuste avec 4 roulettes pivotantes, 2 blocables.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
long. x larg.
HAUTEUR
RÉGLABLE
CAPACITÉ
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4+
H-12398GR 28 x 22 po 28 à 43 po 85 54 422 $ 408 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS
DIMENSIONS :
  • Réelles :
    • Bureau (Longueur) : 27 15/16 po
    • Hauteur : 28 1/16 – 43 5/16 po
  • Base (largeur) : 19 11/16 po
  • Pieds : 21 1/8 x 2 15/16 po (long. x larg.)
  • Roulettes : 2 1/4 x 1 1/2 po (diam. x larg.)
ÉPAISSEUR :
  • Dessus (avec bord biseauté) : 1 po
MATÉRIAU :
  • Intérieur : MDF
  • Dessus/bords : PVC (polychlorure de vinyle)
COULEUR :
  • Il n'y a pas de correspondance PMS exacte en raison du motif similibois.
    • Plateau (couleur unie la plus proche) : PMS 404 C
    • Cadre : Gris froid 7 C
UTILISATION :
  • Ne pas soulever avec plus de 10 livres au-dessus.
ROULETTES DE REMPLACEMENT :
  • Ensemble de 4 (2 Verrouillage, 2 Pivotant) : H-12399
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.71 x 56 cm28 x 22 po
HAUTEUR AJUSTABLE71 à 109 cm28 à 43 po
CAPACITÉ 39 kg85 lb
POIDS24 kg54 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
17/11/2026 10 h 44 m 30 s PM; CNWEB5