Downtown – Bureau de direction en L avec devant droit et huche – 72 x 72 po, gris, côté gauche

Style moderne et durabilité classique. Parfait pour un bureau en coin.
  • Espace pour étaler votre travail. Espace de rangement supplémentaire pour garder votre bureau désencombré.
  • Dessus stratifié de 1 1/4 po d'épaisseur avec bords biseautés et bordure argentée. Hauteur de 30 po.
  • Conception entièrement fermée avec classeurs à caisson verrouillables.
  • 2 armoires à suspendre pour ranger les reliures et les fournitures. Panneau d'affichage en tissu gris.
  • 2 passe-fils et 1 système d'alimentation électrique rabattable et pratique sur le dessus.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE MODÈLE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-12410GR-L Bureau en L avec devant droit et huche 72 x 72 po 545 3 253 $ 3 182 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Réelles : 
    • Globales : 70 7/8 x 70 11/16 x 29 7/8 po (long. x larg. x haut.)
    • De table : 70 1/8 x 23 7/16 po (long. x larg.)
    • Retour : 47 1/4 x 29 1/2 po (long. x larg.)
  • Tiroirs (intérieur) :
    • Bureau principal : 12 3/16 x 15 po (Larg. x Prof.)
    • Retour : 12 3/16 x 19 po (Larg. x Prof.)
  • Trou à œillet (diamètre) : 2 3/8 po
  • Huche :
    • Globales : 70 7/8 x 14 1/2 x 36 5/8 po (long. x prof. x haut.)
    • Armoires : 17 x 12 9/16 x 15 3/4 po (long. x prof. x haut.)
  • Panneau d'affichage :
    • Globales : 68 x 15 3/4 po (Larg. x Haut.)
    • Épaisseur (hors cadre en acier) : 3/4 po
ÉPAISSEUR :
  • Cache-jambes : 5/8 po
MATÉRIAU :
  • Intérieur : panneau de particules
  • Surface : stratifiée thermofusionnée
CARACTÉRISTIQUES :
  • Les tiroirs sont dotés de patins à roulement à billes à extension complète.
  • Les tiroirs pour dossiers peuvent être utilisés pour le rangement de dossiers de format commercial ou de grand format.
  • Les caissons ont des serrures différentes.
  • Tous les tiroirs sont verrouillés lorsque le verrou est enclenché.
CAPACITÉ :
  • Tiroir : 15 lb distribuées également
  • Tiroir classeur : 35 lb distribuées également
COULEUR :
  • Il n'y a pas de correspondance PMS exacte en raison du motif similibois.
    • Couleur unie la plus proche : PMS 404 C
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.183 x 183 cm72 x 72 po
POIDS247 kg545 lb
PIÈCES :
  • H-9199 Clé principale pour caissons et armoires
  • H-9785-LOCKQ Serrure et clés pour tiroirs de classeurs Downtown et Metro
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/24/2026 05:03:41 a.m.; CNWEB25