Downtown – Table de bureau mobile – 60 x 30 po, gris

Idéal pour tous les bureaux. Installation rapide pour les présentations, les remue-méninges et les revues de projet.
  • Réorganisez et reliez facilement les tables grâce aux supports de liaison intégrés.
  • Dessus stratifié élégant et durable de 1 po d'épaisseur résistant aux égratignures et aux taches. Hauteur de table de 29 1/2 po.
  • Levier facile à utiliser sur toute la longueur permettant de faire basculer rapidement le dessus.
  • Dessus rabattable à 90º pour un rangement compact.
  • Structure en acier thermolaqué.
  • Roulettes pivotantes blocables de 3 po.
  • Chaises emboîtables en maille en vente.

    Table de bureau mobile
Nº DE
MODÈLE
FORME DIMENSIONS
long. x larg.
CAPACITÉ 
(lb)
PDS 
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 8+
H-12415GR Rectangulaire 60 x 30 po 300 80 686 $ 665 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Réelles : 59 x 29 1/2 x 29 5/8 po (Long. x larg. x Haut.)
  • Hauteur avec surface relevée : 44 1/2 po
  • Dégagement :
    • Sous la barre de support : 20 1/8 po
    • Sous le levier : 27 3/8 po
    • Sous le plateau : 28 7/16 po
    • Sous les pieds : 3 po
  • Pieds : 2 5/8 x 1 1/2 po (larg. x prof.)
  • Pieds : 23 3/16 x 2 3/4 po (long. x larg.)
  • Roulettes (réelles) : 2 1/2 x 1 3/4 po (diam. x larg.)
MATÉRIAU :
  • Dessus de table :
    • Intérieur : panneau de particules
    • Surface : stratifiée thermofusionnée 
    • Bords : PVC (polychlorure de vinyle) résistant aux chocs
COULEUR :
  • Il n'y a pas de correspondance PMS exacte en raison du motif similibois.
    • Plateau (couleur unie la plus proche) : PMS 404 C
    • Cadre : Gris froid 7 C
ROULETTES DE REMPLACEMENT :
  • 2 pivotantes, 2 pivotantes avec frein : H-12424
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.152 x 76 cm60 x 30 po
CAPACITÉ 136 kg300 lb
POIDS36 kg80 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/10/2026 04 h 21 m 48 s PM; CNWEB4