Downtown – Bureau de direction en L à hauteur réglable avec devant arqué – 72 x 84 po, gris, configuration à droite

Adapté aux bureaux de cadres. Procure l'alternative de positions assis ou debout ainsi qu'un espace de travail élargi.
  • Conception attrayante à devant arqué qui ajoute 6 po d'espace sur votre bureau pour permettre d'étaler vos travaux.
  • Section de retour à dessus ajustable de 30 à 48 po de hauteur.
  • Panneau cache-jambes télescopique offrant un aspect net et professionnel.
  • Commande à boutons-poussoirs simple à utiliser avec 4 hauteurs programmables.
  • 3 passe-câbles pour la gestion de câbles.
  • Alimenté par des moteurs électriques silencieux. Cordon d'alimentation de 14 pi.
  • Comprend un classeur à caisson verrouillable à 2 tiroirs.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg.
CAPACITÉ 
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE STYLE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-12426GR-R Bureau en L avec devant arqué 72 x 84 po 275 382 3 046 $ 2 974 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Réelles : 70 7/8 x 82 11/16 x 29 7/8 po (long. x larg. x haut.)
  • De table : 70 7/8 x 35 7/16 po (larg. x prof.)
  • Retour : 47 1/4 x 23 5/8 x 29 7/8 – 47 1/2 po (l x D x H)
  • Tiroirs (intérieur) : 12 3/16 x 19 po (Larg. x Prof.)
  • Trou à œillet (diamètre) : 2 3/8 po
  • Espace pour les genoux des clients (profondeur) : 9 7/8 po
CAPACITÉ :
  • Tiroirs pour dossiers : 35 lb distribuées également
ÉPAISSEUR :
  • Cache-jambes : 11/16 po
MATÉRIAU :
  • Intérieur : panneau de particules
  • Surface : stratifiée thermofusionnée
CARACTÉRISTIQUES :
  • Les tiroirs sont dotés de patins à roulement à billes à extension complète.
  • Les tiroirs pour dossiers peuvent être utilisés pour le rangement de dossiers de format commercial ou de grand format.
  • Tous les tiroirs sont verrouillés lorsque le verrou est enclenché.
COULEUR :
  • Aucune correspondance PMS exacte en raison du motif similibois.
    • Couleur unie la plus proche : PMS 404 C
UTILISATION :
  • Ne pas régler la hauteur du bureau avec une charge supérieure à 100 lb sur le dessus.
SPÉCIFICATIONS :
  • Système d'entraînement :
    • 110 V
    • 5 amps
    • 50/60 Hz
  • Vitesse de levage : 1 1/4 po par seconde
  • Certification cTUVus
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.183 x 213 cm72 x 84 po
CAPACITÉ 125 kg275 lb
POIDS173 kg382 lb
PIÈCES :
  • H-9199 Clé principale pour caissons et armoires
  • H-9785-LOCKQ Serrure et clés pour tiroirs de classeurs Downtown et Metro
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/19/2026 05:15:30 a.m.; CNWEB23