Autolaveuse à plancher compacte – 14 po, batterie au lithium-ion

Aspire l'eau sale tout en frottant. Maintient la brillance des planchers de sous-sols.
  • Recommandé pour les bureaux, magasins à rayons et couloirs étroits. Nettoie jusqu'à 14 000 pieds carrés.
  • Sans fil. Poignées rabattables pour un stockage compact.
  • Roues arrière en polyuréthane non marquantes de 10 po.
  • Durée de vie de batterie 3 fois plus longue. Alimenté par une batterie au lithium-ion de 26 V. Comprend un chargeur de batterie intégré.
  • Jusqu'à 90 minutes de fonctionnement par charge.
  • Réservoir de solution de 4 gallons. Réservoir de récupération de 5 gallons.
  • Porte-tampon, tampon de nettoyage et tampon lustreur vendus séparément.
  • À utiliser avec les nettoyants pour plancher Uline ou Floor Scienceᴹᴰ.

    Comprend :
    • (1) brosse à récurer en nylon souple de 14 po
    • (1) ensemble de raclette de 18 po
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION TYPE DE
BATTERIE
DIMENSIONS
larg. x long. x haut.
DIAMÈTRE tr/min PRIX
UNITAIRE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
H-12433 Autolaveuse à plancher Lithium-ion 183047 po 14 po 200 5 780 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS : 
  • Réelles : 17,7 x 37,4 x 47,2 po (Larg. x Long. x Haut.)
  • Hauteur (poignée repliée) : 27 po
  • Raclettes :
    • Avant : 21 po x 2 mm
    • Arrière : 23 1/2 po x 2 mm  
  • Diamètre des poils : 0,03 mm
  • Batterie : 7 1/2 x 6 1/2 x 7 po
  • Cordon de recharge : 6 1/2 pi
    • Calibre : 18 AWG
MATÉRIAU :
  • Réservoir : Polyéthylène
  • Raclettes : Latex
    • Non résistant à l'huile
NON COMPRIS :
  • Tampon d'entraînement H-8042
    • Tampon d'entraînement nécessaire pour utiliser les tampons de nettoyage S-23146 et S-23147.
INSTRUCTIONS :
  • Utiliser seulement avec du nettoyant à plancher peu moussant à pH de 7 à 11.
  • Les nettoyants pour sols doivent être formulés spécifiquement pour être utilisés dans les récureuses automatique​​​​​​​s.
    • Nettoyants neutres recommandés pour les sols​​​​​​​ : S-26142 ou S-18933.
  • Utilisation non recommandée avec blanchissant.
  • Ne pas utiliser de détergents en poudre.
UTILISATION :
  • Zone de nettoyage recommandée : Jusqu'à 14 000 pieds carrés
  • Peut être utilisé sur l'époxy, le composite de vinyle et le béton lisse scellé. 
  • Non recommandé pour les planchers en caoutchouc ou en bois.
  • Une batterie est nécessaire pour faire fonctionner l'autolaveuse.
    • La batterie est conçue pour 1500 cycles de charge.
    • Durée de fonctionnement par charge : Jusqu'à 90 minutes.
      • Un démarrage et un arrêt répétés peuvent réduire la durée de fonctionnement.
      • L'autonomie et la durée de vie de la batterie peuvent varier en fonction de l'utilisation et de l'entretien.
SPÉCIFICATIONS :
  • Bruit : 68 dB
  • Brosse :
    • Moteur : 1/4 HP
  • Moteur d'aspirateur : 3/4 chevaux, 3 étapes
  • Rayon de braquage : 38 po
  • Élévation de l'eau : 40 po
EXPÉDITION :
  • Ne peut être expédié par avion.  
VIDÉO : 
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
TAILLE l x L x H46 x 76 x 119 cm18 x 30 x 47 po
DIAMÈTRE36 cm14 po
ACCESSOIRES :
  • H-8042 Porte-tampon – 14 po
  • S-23146 3M 5300 – Tampon de nettoyage – 14 po
  • S-23147 3M 5100 – Tampon lustreur – 14 po
  • S-23149 Brosse abrasive pour autolaveuse à plancher compacte de 14 po
PIÈCES :
  • H-8041-BRUSH Brosse en nylon pour autolaveuses à plancher compactes de 14 po
  • H-8041-CBRHD Couvre-brosse pour autolaveuses à plancher compactes de 14 po
  • H-8041-CHRGC Câble de charge pour autolaveuses à plancher compactes – 6 1/2 pi
  • H-8041-DD Ensemble de la brosse d'entraînement pour autolaveuses à plancher compactes
  • H-8041-FSQG Lamelle de raclette avant pour autolaveuses à plancher compactes de 14 po
  • H-8041-KCPPB Ensemble de carte électronique pour autolaveuses à plancher compactes
  • H-8041-RSQG Lamelle de raclette arrière pour autolaveuses à plancher compactes de 14 po
  • H-8041-STUBE Tuyau de succion de la raclette pour autolaveuses à plancher compactes
  • H-8689 Collier de serrage à tuyau de raclette pour autolaveuses à plancher compactes
  • H-8691 Ensemble de tuyau de vidange pour autolaveuses à plancher compactes de 14 po
  • H-8694 Ensemble de câble de raclette pour autolaveuses à plancher compactes de 14 po
  • H-8696 Ensemble de filtre à eau pour autolaveuses à plancher compactes
  • H-8697 Ensemble de roues pour autolaveuses à plancher compactes
  • H-8698 Ensemble d'attache du tuyau de vidange pour autolaveuses à plancher compactes
  • H-8699 Couvercle de réservoir de récupération pour autolaveuses à plancher compactes
  • H-9424-MOTOR Moteur de l'aspirateur pour autolaveuses à plancher compactes
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
20/09/2026 05 h 30 m 57 s PM; CNWEB3