Armoire en acier inoxydable pour extincteur – Semi-encastré, 10 lb

D'aspect professionnel aux lignes épurées et de grande durabilité en conditions humides.
  • Style plus profilé. Dépasse de 3 po du mur.
  • En acier inoxydable poli de type 304 antirouille et résistant à la corrosion.
  • Pour usage à l'intérieur et dans un endroit extérieur couvert.
  • Vitre transparente en plexiglas. Poignée de porte pratique.
  • Matériel d'installation zingué inclus.
  • Extincteurs vendus séparément.
Nº DE
MODÈLE
CAPACITÉ MAX.
D'EXTINCTEUR
DIM. INTÉRIEURES
larg. x prof. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-12455 10 lb 11624 po 14 325 $ 310 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Intérieures (réelles) : 10 3/8 x 6 1/4 x 24 po
  • Hors tout : 13 3/4 x 7 x 27 1/4 po
  • Ouverture dans le mur : 10 5/8 x 4 x 24 1/8 po
  • Pour fenêtre : 7 5/8 x 21 1/4 po
  • Bordure : Bords arrondis de 3 po
  • Diamètre du trou de montage (4) : 1/4 po
CARACTÉRISTIQUES :
  • Charnière à piano
  • Vous pouvez l'installer de manière à ouvrir la porte de n'importe quel côté.
CAPACITÉ :
  • Capacité max. de l'extincteur : Basé sur les dimensions des extincteurs ABC de Uline.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ MAXIMALE D'EXTINCTEUR5 kg10 lb
DIM. INTÉRIEURES LARG. x PROF. x HAUT.28 x 15 x 61 cm11 x 6 x 24 po
POIDS6 kg14 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
09/11/2026 07:26:17 a.m.; CNWEB23