Berme de déversement pliable – 180 gallons

Contient les déversements sous les barils, les réservoirs GRV ou les générateurs d'urgence qui fuient.
  • Conception monobloc pour une installation et un retrait rapides et faciles. Réutilisable.
  • PVC durable et résistant aux produits chimiques avec supports renforcés en fibre de verre.
  • Les côtés se replient facilement. Permet l'accès aux transpalettes et aux chariots élévateurs.
  • Conforme aux réglementations EPA, SPCC et NPDES.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-12456 180 gallons 6 pi x 4 pi x 12 po 19 775 $ 740 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Les dimensions intérieures sont indiquées dans le tableau.
  • Extérieur : 8 pi x 6 pi x 12 po (long. x larg. x haut.)
MATÉRIAU :
  • PVC résistant aux produits chimiques de 22 oz
TEMPÉRATURE :
  • -40º à 82 °C (-40º à 180 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • (10) Supports
  • Soudures de confinement testées au pistolet à air pour assurer une performance optimale du produit.
  • Résistant aux carburant/produits chimiques
  • Installation sans outil nécessaire.
  • Chaque paroi se replie indépendamment.
CAPACITÉ :
  • Bassin (réel) : 179 gallons
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme aux normes EPA 40 CFR 264.175 lorsqu'utilisé avec des contenants de 179 gal ou moins.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DESCRIPTION681,4 l180 gallon(s)
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.183 x 122 x 30 cm6 pi x 4 pi x 12 po
POIDS9 kg19 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/21/2026 07:41:16 a.m.; CNWEB25