Metro – Chaise en cuir – Dossier mi-dos, brun

Style attrayant, structure solide. Dossier profilé pour un confort tout au long de la journée.
  • Siège en mousse moulée de plus de 3 po d'épaisseur enduit de cuir reconstitué de première qualité.
  • Profondeur d'assise réglable, accoudoirs rembourrés et tension d'inclinaison sensible au poids.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS DU SIÈGE
larg. x prof.
CAPACITÉ
(lb)
HAUTEUR
RÉGLABLE
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4+
H-12458BR Dossier mi-dos 20 x 19 po 300 19-23 po 46 486 $ 465 $  AJOUTER
ASSEMBLAGE FACILE. EXPÉDIÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS.
DIMENSIONS :
  • Hors tout : 27 5/8 x 27 1/4 x 40 1/4 – 43 3/4 po (l x D x H)
  • Réelles :
    • Siège : 20 1/4 x 18 1/2 po (larg. x prof.)
    • Hauteur réglable : 18 3/4 – 22 7/8 po
  • Dos : 18 1/2 x 23 1/4 po (larg. x Haut.)
  • Hauteur de l'accoudoir (hauteur du siège au plus bas) :
    • Réglage le plus bas : 26 7/8 po
    • Réglage le plus haut : 29 po
  • Base (diamètre) : 27 po
MATÉRIAU :
  • Accoudoirs : Polypropylène
CARACTÉRISTIQUES :
  • Ajustements :
    • Hauteur du siège
    • Verrou d'inclinaison réglable
    • Inclinaison synchrone
    • Tension d'inclinaison autopondérée
    • Siège coulissant
    • Accoudoirs : Hauteur/profondeur/largeur/angle
  • Classe 4 pneumatique
  • Peut être assemblé sans accoudoirs.
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Nettoyage de tous les jours : Passez l'aspirateur pour éliminer les saletés non adhérentes.
  • Nettoyage en profondeur : Nettoyez les taches sur les tissus d'ameublement à l'aide d'un shampooing à base d'eau ou d'une mousse nettoyante pour tissus d'ameublement.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme ou supérieur aux normes ANSI/BIFMA.
  • Conforme à la norme CA TB117-2013
ROULETTES DE REMPLACEMENT :
  • 2 1/4 x 1 7/8 po Ensemble de 5 : H-11054
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DU SIÈGE LARG. X PROF.51 x 48 cm20 x 19 po
CAPACITÉ 136 kg300 lb
HAUTEUR AJUSTABLE48 à 58 cm19 à 23 po
POIDS21 kg46 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/23/2026 02:42:06 a.m.; CNWEB23