Chaises de café – Noir/noir

Style intemporel. À utiliser dans les cafés, les épiceries fines et les brasseries artisanales.
  • Siège en mousse confortable de 2 1/2 po d'épaisseur avec revêtement en vinyle. Facile à nettoyer.
  • Cadre en acier soudé durable avec patins de plancher.
  • Dossier profilé de style échelle.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
VENDU PAR CARTON
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS DU SIÈGE
larg. x prof.
CAPACITÉ
(lb)
HAUTEUR
DU SIÈGE
QTÉ/
CTN
PDS
(lb)
PRIX PAR CHAISE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
4 24+
H-12471BL-BL Chaise de café 17 x 16 1/2 po 300 19 po 4 13 119 $ 114 $  AJOUTER
ASSEMBLAGE FACILE. EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER.
DIMENSIONS :
  • Hors tout : 17 3/4 x 19 1/2 x 32 1/8 po (larg. x prof. x haut.)
  • Siège (largeur réelle) : 16 3/4 po
  • Dos : 16 x 15 po (Larg. x haut.)
MATÉRIAU :
  • Rembourrage : Polyuréthane antimicrobien
  • Cadre : Acier thermolaqué de calibre 18
UTILISATION :
  • Non empilable
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Nettoyage de tous les jours :
    • Passez l'aspirateur pour éliminer les saletés non adhérentes.
    • Un savon doux et de l'eau peuvent être utilisés pour éliminer les taches solubles dans l'eau.
  • Nettoyage en profondeur :
    • Utiliser du Formula 409ᴹᴰ et de l'eau.
    • Do not use alcohol cleaners.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme ou supérieur aux normes ANSI/BIFMA.
  • Conforme à la norme CA TB117-2013
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DU SIÈGE LARG. X PROF.43 x 42 cm17 x 16 1/2 po
CAPACITÉ 136 kg300 lb
HAUTEUR DU SIÈGE48 cm19 po
POIDS6 kg13 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
13/09/2026 12 h 34 m 50 s PM; CNWEB26