Downtown – Table de café de luxe – 60 x 30 po, gris

Design moderne pour les salles de repos, les cafés ou les bars-salons.
  • Dessus stratifié élégant de 1 po d'épaisseur avec bord biseauté. 30 po de hauteur.
  • Surface résistante aux rayures et facile à nettoyer.
  • Base robuste en acier avec colonnes en acier de 3 po de diamètre.
  • Chaises empilables en vente.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
FORME DIMENSIONS
long. x larg.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 6+
H-12478GR Rectangulaire 60 x 30 po 95 593 $ 579 $  AJOUTER
ASSEMBLAGE FACILE. EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER.
DIMENSIONS :
  • Réelles : 59 x 29 1/2 x 29 1/2 po (Long. x larg. x Haut.)
  • Base : 25 9/16 x 3 15/16 po (long. x larg.)
  • Distance entre les pattes : 36 1/4 po
  • Distance entre l'extrémité de la table et la colonne : 7 3/4 po
COULEUR :
  • Il n'y a pas de correspondance PMS exacte en raison du motif similibois.
    • Plateau (couleur unie la plus proche) : PMS 404 C
    • Base : Gris froid 7 C
UTILISATION :
  • Pour une utilisation à l'intérieur seulement.
  • Nombre de places recommandé : 6 personnes
MATÉRIAU :
  • Dessus de table :
    • Intérieur : panneau de particules
    • Surface : stratifiée thermofusionnée 
    • Bords : PVC (polychlorure de vinyle) résistant aux chocs
  • Base : Acier thermolaqué
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x HAUT.152 x 76 cm60 x 30 po
POIDS43 kg95 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
22/11/2026 05 h 22 m 43 s PM; CNWEB23